Vis hexagonale à embase crantée
Vis à embase crantée W-0274 acier 8.8, bichromaté
VIS-TH-EMB-CR-8.8-CLÉ10-(A2C)-M6X25
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Usages multiples
- Boulon et élément de retenue combinés
- Le matériau à boulonner doit être beaucoup plus tendre que le boulon (dureté de surface du boulon : min. 250 HV)
- La denture permet de bloquer le couple de desserrage intérieur dans le sens du dévissage
- L'effet de blocage se produit même avec des longueurs de serrage courtes
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M6 |
Longueur (l1) | 25 mm |
Diamètre de tête (dc) | 14,2 mm |
Hauteur de tête (k1) | 6,6 mm |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 8.8 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |
Principe de fonctionnement du système de blocage/frein | Embase crantée |
Fonction de verrouillage | Système anti-desserrage, verrouillage |
Forme de tête | Tête hexagonale à bride |
Type d’empreinte | Six pans extérieurs |
Entrainement extérieur (s1) | SW10 |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 1 mm |
Forme de filetage | Filetage métrique |
Type de filetage | Filetage total |
Conforme à la norme RoHS | Non |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!