Vis à tête hexagonale et embase crantée IW-0274, acier 8.8, zingué bleu (A2K)
Vis à embase crantée W-0274 acier 8.8, zingué
VIS-TH-EMB-CR-8.8-CLÉ8-(A2K)-M5X20
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- L'embase crantée s'enfonce dans le matériau du composant à visser et bloque le couple de desserrage intérieur dans le sens du dévissage
- Le matériau à visser doit présenter une dureté nettement inférieure à celle de la vis (dureté de surface de la vis : min. 250 HV)
- Convient particulièrement aux vis courtes
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M5 |
Longueur (l1) | 20 mm |
Diamètre de tête (dc) | 11,8 mm |
Hauteur de tête (k1) | 5,4 mm |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 8.8 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Principe de fonctionnement du système de blocage/frein | Embase crantée |
Fonction de verrouillage | Système anti-desserrage, verrouillage |
Forme de tête | Tête hexagonale à bride |
Type d’empreinte | Six pans extérieurs |
Entrainement extérieur (s1) | SW8 |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 0,8 mm |
Forme de filetage | Filetage métrique |
Type de filetage | Filetage total |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!