Vis inviolable
Vis bois inviolable WÜPO, FP zingué (AW)
VIS-SECURITE-TP-FIL-BOIS-AW40-(A2K)-7X50
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour la fixation sécurisée des écrans de protection, grilles de soupirail et articles similaires.
Matériau :
Acier zingué bleu
Forme de la tête :
Tête décorative avec empreinte AW 40 et bouchons d'étanchéité
Avec filetage bois similaire à DIN 571
Un embout 1/4 AW 40 et des bouchons d'étanchéité sont inclus dans chaque paquet.
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal (d1) | 7 mm |
Longueur (l1) | 50 mm |
Diamètre de tête (dk) | 17 mm |
Hauteur de tête (k1) | 4,5 mm |
Empreinte intérieure | AW40 |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Longueur filetée (filetage bois) | 30 mm |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!