Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis plaque de plâtre à double filet

Vis plaque de plâtre phosphaté double filetage PH2
VIS-DBL-FILET-H2-(PHOS)-5X90/60

Art. N° 018905 90
EAN 4011231243926

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour le vissage sur des sous-structures métalliques jusqu'à max. 1 mm
  • Vis à double filet avec pointe en aiguille spéciale

  • Acier trempé phosphaté

  • Tête trompette avec empreinte cruciforme PH 2
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal (d)

5 mm

Longueur (l)

90 mm

Longueur filetée

60 mm

Diamètre de tête (dh)

8,5 mm

Empreinte intérieure

H2

Matière

Acier

Finition

Phosphaté

Forme de tête

Tête trompette

Forme de filetage

Double filetage

Forme de pointe

Pointe