Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis plaque de plâtre avec filetage grossier

Acier phosphaté, fil. grossier, tête trompette H
VIS-FIL-LARGE-H2-(PHOS)-3,9X70/50

Art. N° 018939 70

EAN 4024835976848

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Vis plaque de plâtre avec filetage grossier

Art. N° 018939 70

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 500 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Pour le vissage sur sous-structures en bois

  • Filetages extrêmement profonds avec embout pointu

  • Acier trempé phosphaté

  • Tête trompette avec empreinte Phillips PH 2
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Phosphaté

Conforme à la norme RoHS

Oui

Diamètre nominal (d)

3,9 mm

Longueur (l)

70 mm

Longueur de filetage (lg)

50 mm

Diamètre de tête (dh)

8,5 mm

Empreinte intérieure

H2

Forme de tête

Tête trompette

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Taraudage

Filetage à gros pas

Forme de pointe

Pointe

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques