Vis pour boulon de structure à visser
Vis pour boulon de structure à visser
BOULON ACIER Ø10X19.05MM NOIR
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Boulon spécialement conçu pour assembler les panneaux composites et fixer les rails d'arrimage ou charnières de portes des remorques de poids lourds.
4 longueurs de vis et 3 longueurs de bague
Différentes dimensions pour une multitude de combinaison qui pemettront d'assembler des épaisseurs allant de 17.9 à 36.5 mm
Peinture autofreinante colorée sur le filetage de la vis
La peinture assure un serrage optimal tandis que la couleur permet de différencier les longueurs de vis (noir, bleu, jaune ou rouge)
Résistance au cisaillement de 14 kN et à la traction de 20 kN
Fixation très haute résistance conçue pour résister aux fortes vibrations subies par les panneaux de remorque
Vis en acier zingué d'une épaisseur de 7 à 12 microns
L'épaisseur du zingage assure une très bonne résistance à la corrosion
A combiner avec la bague pour boulon associée 0392 001 0xx en fonction de l'épaisseur du panneau : se référer au PDF disponible dans la partie "Documents" pour déterminer la bonne association vis-bague en fonction de votre besoin.
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | UNC10 |
Longueur (l1) | 19,05 mm |
Diamètre de tête (dk) | 22 mm |
Hauteur de tête (k1) | 4,3 mm |