Vis pour charnière à piano ASSY® 4 SCS Acier laitonné, filetage total, petite tête fraisée
Vis à bois ASSY 4 laiton charnière piano FT TF RW
VIS BOIS ASSY4 CHAR.PIANO L 3X20
ASSY 4 SCS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW
- Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout
- Plus de stabilité et positionnement plus précis grâce à l'ajustement parfait de l'embout dans l'empreinte
- Travail d'une seule main et excellent maintien lors du positionnement grâce à l'effet de connexion stable
- Moins de changements d'embout grâce à une large couverture des applications par un embout unique
- Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW
Fixation robuste de tôles fines, telles que les charnières à tige ou à piano
- Tête de faible hauteur et de petit diamètre
Pas de serrage excessif ou de dénudage avec performances élevées
- Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage à pas large
- Profondeur d'ancrage accrue grâce aux flancs de filetage plus importants
Filetage progressif pour garantir le positionnement et la prise optimisés de la vis
- Faible risque de fendillement dû à l'effet de déplacement des éléments de fraisage en forme de dôme, disposés dans le sens opposé à la pointe avec couteaux de fraisage
- Rotation du filetage à faible friction permettant de réduire la force de vissage appliquée
Valeurs de résistance et ductilité élevées
- Le traitement thermique adapté garantit des valeurs de résistance et une ductilité élevées
- Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Utiliser le logiciel de construction en bois Würth pour dimensionner les vis ASSY à partir d'un diamètre de 5 mm
- Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides et dans les atmosphères contenant du gaz chloré. En cas d'utilisation à l'extérieur et dans des pièces constamment exposées à un taux d'humidité élevé, utiliser des vis ASSY 4 en acier inoxydable A2 ou A4 et, si l'atmosphère contient du chlore, des vis en acier inoxydable HCR
- Les vis pour panneaux de particules ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée
Homologuée ATE-11/0190
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les assemblages métal-bois conçus pour les forces de traction
Le filetage total qui commence immédiatement sous la tête permet, par exemple, des assemblages quincaillerie/bois ou tôle/bois conçus pour les forces de traction avec une capacité de charge élevée. Une force d'extraction de vis supérieure est obtenue par la longueur de filetage maximale.
Pour les applications de classe d'utilisation 1
- Finition de surface de couleur laiton esthétique, épaisseur de couche de 3 µm
- A associer avec de la quincaillerie en laiton pour les applications dans la classe d'utilisation 1 (intérieur)
- Les vis ASSY sont homologuées pour les charges quasi statiques
- Pour une utilisation optimale de la vis, l'embout RW correspondant doit être utilisé
- Les vis à filetage total conviennent à la fixation sécurisée des raccords ou des matériaux fins. La longueur de vis à sélectionner doit être inférieure à l'épaisseur de plaque du substrat dans laquelle la vis doit être enfoncée
Diamètre nominal (d) | 3 mm |
Longueur (l) | 20 mm |
Forme de tête | Petite tête fraisée |
Diamètre de tête (dh) | 4,9 mm |
Hauteur de tête (k) | 1,3 mm |
Empreinte intérieure | RW10 |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Type de filetage | Filetage total |
Forme de filetage | Filetage à gros pas |
Longueur de filetage (lg) | 17 mm |
Diamètre de l'âme | 2 mm |
Forme de pointe | Pointe avec fraise à sommet |
Angle de pointe | 28 Degré |
Matière | Acier trempé |
Finition | Laiton, épaisseur du revêtement 3 µm, incolore, brillant |
Angle de vissage mini/maxi | 0-90 Degré |
Poids du produit (par pièce) | 0,575 g |
Utilisable avec les matériaux suivants | Bois |
Type d'application | Mobilier |
Machines adaptées | Würth BS 12-A Power |
Homologation | ETA-11/0190 |
Vis nécessitant une homologation | Oui |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!