Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis pour isolation accoustique et plaque de plâtre

Vis pour isolation accoustique et plaque de plâtre
VIS-H2-(PHOS)-3,9X13,5

Art. N° 018933513
EAN 4011231244114
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Acier phosphaté trempé. Vis d'exécution spéciale pour plaque de plâtre et isolation phonique.
  • Pour assembler des profils en U, des supports en C et d'autres profilés métalliques sur des ossatures jusqu'à 1 mm d'épaisseur de matériau par composant

  • Vis à tôle à double filetage
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal (d)

3,9 mm

Longueur (l)

13,5 mm

Longueur de filetage (lg)

11 mm

Diamètre de tête (dh)

8 mm

Hauteur de tête (k)

2,67 mm

Empreinte intérieure

H2

Matière

Acier

Finition

Phosphaté

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête demi-ronde

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Forme de filetage

Filetage simple

Forme de pointe

Pointe