Vis à bois pour panneau arrière ASSY® 4 BP Acier zingué, filetage total, tête pour fond de meuble
Vis à bois ASSY 4 BP fond de meuble ac zi g. FT RW
VIS BOIS ASSY4 FD DE MEUBLE ZI 4*40
ASSY 4 BP
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Transmission de puissance idéale grâce à l'empreinte RW
- Plus de puissance grâce à la grande surface de contact au niveau de l'embout
- Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'encastrement et à l'ajustement parfaits de l'embout
- Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis
- Compatibilité avec l'empreinte AW
Assemblage robuste de panneaux de fibres fins pour parois arrière de meubles, par exemple
- Grande tête fausse rondelle plate pour un assemblage solide, par exemple, de panneaux de fibres fins dans des parois arrière de meubles
- Assemblage vissé plat esthétique
- Grand diamètre de tête avec petit diamètre de filetage pour un assemblage solide
Pas de serrage excessif ou de dénudage, et haut rendement
- Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage à pas large
- Meilleur ancrage grâce aux flancs de filetage plus importants
Filetage progressif pour garantir la prise et le serrage optimisés de la vis
- Réduction du fendillement grâce à l'effet de déplacement de la matière par les couteaux de fraisage sur la pointe de la vis
- Rotation de filetage réduite par friction pour diminuer la force de vissage à appliquer
- Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Utiliser le logiciel de construction en bois Würth pour dimensionner les vis ASSY à partir d'un diamètre de 5 mm
- Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments extérieurs, dans les pièces humides et dans les atmosphères chlorées. En cas d'utilisation à l'extérieur et dans des pièces constamment exposées à un taux d'humidité élevé, utiliser des vis ASSY 4 A2 combi en acier inoxydable
- Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe de perçage, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête cylindrique bombée
Homologation ETA-11/0190
Les exigences de l'Evaluation Technique Européenne (ETA) doivent être respectées
Fiches de données de sécurité(X)
Pour assemblages acier-bois conçus pour forces d'extraction et pour la fixation de matériaux en plaque fins
Le filetage total qui commence immédiatement sous la tête permet, par exemple, des assemblages raccords/bois ou tôle/bois conçus pour les forces de traction avec une capacité de charge élevée. Une force d'extraction de vis supérieure est obtenue par la longueur de filetage maximale.
Pour les applications de classe d'utilisation 1 et de classe d'utilisation 2 (à partir de ∅ > 4 mm)
- Protection de surface de haute qualité, zinc, passivation sans chrome(VI) d'une épaisseur de 5 µm
- Convient pour les applications de classe d'utilisation 1 (intérieur) et, à partir de ∅ > 4 mm, de classe d'utilisation 2 (zone extérieure couverte) conformément aux normes EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Les vis ASSY sont homologuées pour les charges quasi statiques
- Pour une utilisation optimale de la vis, l'embout RW correspondant doit être utilisé
- Les vis à filetage total conviennent à la fixation sécurisée de la quincaillerie ou des matériaux fins. La longueur de vis à sélectionner doit être inférieure à l'épaisseur de plaque du substrat dans laquelle la vis doit être enfoncée
Matière | Acier trempé |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Diamètre nominal (d) | 4 mm |
Longueur (l) | 40 mm |
Longueur de filetage (lg) | 37 mm |
Diamètre de tête (dh) | 9,4 mm |
Hauteur de tête (k) | 1,8 mm |
Empreinte intérieure | RW20 |
Homologation | ETA-11/0190 |
Utilisable avec les matériaux suivants | Contreplaqué |
Type d'application | Mobilier |
Forme de tête | Tête rondelle pour fond de meuble |
Diamètre de l'âme | 2,5 mm |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Type de filetage | Filetage total |
Forme de filetage | Filetage à gros pas |
Forme de pointe | Pointe avec fraise à sommet |
Angle de vissage maxi | 90 Degré |
Angle de vissage mini | 0 Degré |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!