Vis pour penture, zinguée galvanisée TX
Vis pour penture acier zingué TX
VIS DE PENTURE TX30 AC ZI BLANC 6X50
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Acier, zingué galvanisé, tête cylindrique bombée, empreinte TX
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Diamètre nominal (d) | 6 mm |
Longueur (l) | 50 mm |
Diamètre de tête (dh) | 15 mm |
Empreinte intérieure | TX30 |
Forme de tête | Tête cylindrique bombée |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Conforme à la norme RoHS | Oui |