Vis plaque de plâtre Tête Tophead
Vis plaque de plâtre double filetage Top Head PH2
VIS-TOPHEAD-H2-(PHOS)-3,5X45
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Forme de tête brevetée
Empêche la tête de vis d'effilocher. Le papier s'ajuste proprement sur la tête de vis, garantissant une application propre et rapide avec une truelle.
Installation de la vis en douceur grâce à la pointe et aux filetages affûtés
Vissage rapide grâce aux filetages affûtés
Acier trempé phosphaté
Empreinte Phillips PH 2
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal (d) | 3,5 mm |
Longueur (l) | 45 mm |
Longueur de filetage (lg) | 40 mm |
Diamètre de tête (dh) | 8,5 mm |
Empreinte intérieure | H2 |
Matière | Acier |
Finition | Phosphaté |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Top head |
Type de filetage | Filetage total |
Forme de filetage | Double filetage |
Forme de pointe | Pointe |