Vis sans tête hexagonale creuse et bout plat
Vis sans tête 6 pans creux bout plat acier brut
VIS-STHC-ISO4026-45H-2,5-M5X16
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La classe de dureté 45H correspond à une dureté de 450 HV
La norme ISO 4026 remplace la norme DIN 913 | Il existe des similarités | Les diamètres nominaux M1.4, M1.8, M14, M18 et M22 ont été supprimés | De nouvelles classes de dureté pour les aciers inoxydables ont été introduites.
Fiches de données de sécurité(X)
Les vis sans tête en acier sont uniquement destinées à une utilisation sous des contraintes de compression (voir également DIN EN ISO 898-5). Applications types : serrage dans une bague de réglage ou application de pression sur une contre-pièce. Les vis sans tête en acier sont donc extrêmement dures afin de garantir la résistance au cisaillement du six pans creux lors du serrage/desserrage.
Une application incorrecte est probable si les vis sans tête sont soudées, serrées et fixées avec des écrous ou soumises à la flexion. Toute application de contrainte de traction est considérée comme une utilisation inappropriée et peut entraîner un dysfonctionnement.
Pointe :
Les vis sans tête en acier inox A2-A4 n'ont pas subi de trempage spécial et peuvent être utilisées pour des charges de traction.
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M5 |
Longueur (l1) | 16 mm |
Diamètre du cône (d2) | 3,5 mm |
Empreinte intérieure (s1) | IH2.5 |
Matière | Acier |
Finition | Brut |
Classe de dureté | 45H |
Type d’empreinte | Six pans creux |
Type de filetage | Filetage métrique |
Forme de filetage | Filetage métrique |
Forme de pointe | Cône tronqué |
Conforme à la norme RoHS | Oui |