Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis sans tête hexagonale creuse et bout plat

Vis sans tête 6 pans creux bout plat acier brut
VIS-STHC-ISO4026-45H-4-M8X10

Art. N° 02558 10
EAN 4038898463337

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

ISO 4026, acier 45H, brut
Indication

La classe de dureté 45H correspond à une dureté de 450 HV



La norme ISO 4026 remplace la norme DIN 913 | Il existe des similarités | Les diamètres nominaux M1.4, M1.8, M14, M18 et M22 ont été supprimés | De nouvelles classes de dureté pour les aciers inoxydables ont été introduites.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Les vis sans tête en acier sont uniquement destinées à une utilisation sous des contraintes de compression (voir également DIN EN ISO 898-5). Applications types : serrage dans une bague de réglage ou application de pression sur une contre-pièce. Les vis sans tête en acier sont donc extrêmement dures afin de garantir la résistance au cisaillement du six pans creux lors du serrage/desserrage.



Une application incorrecte est probable si les vis sans tête sont soudées, serrées et fixées avec des écrous ou soumises à la flexion. Toute application de contrainte de traction est considérée comme une utilisation inappropriée et peut entraîner un dysfonctionnement.



Pointe :


Les vis sans tête en acier inox A2-A4 n'ont pas subi de trempage spécial et peuvent être utilisées pour des charges de traction.

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M8

Longueur (l1)

10 mm

Diamètre du cône (d2)

5,5 mm

Empreinte intérieure (s1)

IS4

Matière

Acier

Finition

Brut

Classe de dureté

45H

Type d’empreinte

Six pans creux

Type de filetage

Filetage métrique

Forme de filetage

Filetage métrique

Forme de pointe

Cône tronqué