Vis tête fraisée à six pans creux ISO 10642, acier 10.9, zingué (A2K)
Vis FHc TF acier zingué 10.9 6 pans creux DIN 7991
VIS-ISO10642-010.9-10-(A2K)-M16X100
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- En raison de la géométrie de la tête, les vis à tête fraisée ont une capacité de charge limitée selon la présente norme. Ceci peut être identifié grâce au repère sur la tête de vis pour les diamètres de vis ≥ M5. Le 0 estampillé en face de la résistance réelle indique qu'il s'agit bien de ce type de vis
- Les propriétés mécaniques effectives de la vis restent inchangées et sont conformes à la norme ISO 898-1
- Selon le type, ces éléments sont fournis avec filetage pratiquement jusqu'à la tête
- Le fraisage des têtes de vis selon DIN 7991 et ISO 10642 doit être conforme à la norme DIN 74 forme F
La norme ISO 10642 remplace la norme DIN 7991 | Certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les Ø nominaux M18, M22, M24 ont été supprimés | La version en acier inoxydable a été supprimée | Les résistances 10.9 et 12.9 ont été ajoutées).
Ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées en raison de la géométrie de leurs têtes ; voir la norme DIN EN ISO 898-1
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M16 |
Longueur (l1) | 100 mm |
Diamètre de tête (dk) | 30,61 mm |
Hauteur de tête (k1) | 8,8 mm |
Empreinte intérieure (s1) | IS10 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 10.9 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête fraisée |
Type d’empreinte | Six pans creux |
Type de filetage | Filetage métrique |
Forme de filetage | Filetage métrique |
Type de filetage | Filetage partiel |
Classe du produit | A |