Vis tête hexagonale à filetage partiel DIN 601/ISO 4016, acier 4.8, zingué, bleu passivé (A2K), avec écrou
Boulon charpente TH DIN 601/ISO 4016 acier zingué
BOULON CHARP-ISO4016(A2K)-M18X180
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M18 |
Longueur (l1) | 180 mm |
Hauteur de tête (k1) | 11,5 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW27 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 4.8 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Forme de tête | Tête hexagonale |
Type de filetage | Filetage métrique |
Longueur filetée (filetage métrique) (b) | 48 mm |
Produit de construction | Oui |
Conforme à la norme RoHS | Oui |