Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

Vis à bois ASSY 4 CSMP ac zi FP frais. facette RW
VIS BOIS ASSY4 FP AC ZI 3,5*20
ASSY 4 CSMP

Art. N° 019013520
EAN 4061975679499

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées

Transmission de puissance idéale grâce à l'empreinte RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'encastrement et à l'ajustement parfaits de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Réduction significative de la force requise pour le vissage


  • Faible écart lors du passage de la meule de fraisage due à l'effet de déplacement des fibres de bois

  • Risque réduit de rupture de la vis grâce au couple de rupture élevé

  • Risques de blessures par éclats de métal en saillie réduits par l'intégration de la meule de fraisage dans le filetage

  • Haute protection des outils de mise en œuvre


Pas de serrage excessif ou de dénudage, et haut rendement


  • Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage à pas large

  • Meilleur ancrage grâce aux flancs de filetage plus importants


Filetage progressif pour garantir l'encastrement et la prise optimisés de la vis


  • Faible écart dû à l'effet de déplacement des éléments de fraisage en forme de dôme dans la pointe

  • Rotation de filetage réduite par friction pour diminuer la force de vissage à appliquer


Valeurs de résistance et ductilité élevées


  • Le traitement thermique adapté garantit des valeurs de résistance et une ductilité élevées
Homologation

Homologuée ATE-11/0190

Indication
  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Utiliser le logiciel de construction en bois Würth pour dimensionner les vis ASSY à partir d'un diamètre de 5 mm

  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides et dans les atmosphères contenant du gaz chloré. En cas d'utilisation à l'extérieur et dans des pièces constamment exposées à un taux d'humidité élevé, utiliser des vis ASSY 4 en acier inoxydable A2 ou A4 et, si l'atmosphère contient du chlore, des vis en acier inoxydable HCR

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée
Domaine d'application

Homologuée ATE-11/0190

Les conditions de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les assemblages bois-bois conçus pour le serrage


Le filetage partiel qui commence immédiatement sous la tige permet des assemblages bois-bois conçus pour le serrage. Le filetage de la vis est entièrement positionné dans le composant inférieur une fois vissé.



Pour les applications de classe d'utilisation 1 et de classe d'utilisation 2 (à partir de ∅ > 4 mm)


  • Protection de surface de haute qualité, zinc, couche bleu passivé sans chrome(VI) d'une épaisseur jusqu'à ∅ 4 mm A2K 5 µm, à partir de ∅ 4,5 mm A3K 8 µm

  • Convient pour les applications de classe d'utilisation 1 (intérieur) et, à partir de ∅ > 4 mm, de classe d'utilisation 2 (zone extérieure couverte) conformément aux normes EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Pour les vis à partir de ∅ 4,5 mm avec épaisseur de couche de zinc de 8 µm avec passivation Cr(III), les exigences de la classification T2/C2 sont remplies conformément à la norme prEN 14592:2017 (D)
Mode d'emploi
  • Pour accroître l'effet de serrage ou la résistance admissible sous la tête, il est recommandé d'utiliser des rondelles parfaitement adaptées à ASSY 4

  • Les vis ASSY sont homologuées pour les charges quasi statiques

  • Pour une utilisation optimale de la vis, l'embout RW correspondant doit être utilisé

  • Les vis à filetage partiel conviennent parfaitement à l'assemblage de composants en bois. Pour obtenir un assemblage optimal des composants, l'épaisseur des composants à fixer doit être supérieure à la longueur de la tige

Diamètre nominal (d)

3,5 mm

Longueur (l)

20 mm

Longueur de filetage (lg)

12 mm

Forme de tête

Tête fraisée autofraisante à rabat

Détails de tête

Fraisoir à facettes

Diamètre de tête (dh)

7 mm

Hauteur de tête (k)

2,3 mm

Empreinte intérieure

RW20

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Type de filetage

Filetage partiel

Forme de filetage

Filetage à gros pas

Diamètre de l'âme

2,1 mm

Forme de pointe

Pointe avec fraise à sommet

Angle de pointe

34 Degré

Matière

Acier trempé

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Couleur

Argent

Angle de vissage mini/maxi

45-90 Degré

Utilisable avec les matériaux suivants

Bois
Matériaux en bois
Bois tendre
Contreplaqué
Bois dur
LVL

Type d'application

Universel
Mobilier
Corps
Quincaillerie

Machines adaptées

Würth BS 14-A Combi
Würth BS 12-A Power

Vis nécessitant une homologation

Non

Conforme à la norme RoHS

Oui

Informations générales
Les résistances ont été déterminées conformément aux normes ATE-11/0190 (23.07.2018), DIN EN 1995-1-1:2010-12 et DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 pour les vis ASSY® sans préperçage et une densité brute du bois de ρk ≥ 350 kg/m3. Les tableaux des charges présentent une gamme complète d'options. Des options de mesure supplémentaires sont disponibles à l'aide du logiciel technique Würth. De plus amples informations sont disponibles sur www.wuerth.de/assy.
Les valeurs de résistance au cisaillement Fv,Rk du tableau ont été déterminées en tenant compte de "l'effet de corde" ΔFv,Rk. Dans le cas de charges axiales et latérales simultanées, les résistances au cisaillement indiquées dans le tableau ne peuvent pas être utilisées. Si une preuve de charge combinée est nécessaire, l'exigence de la norme DIN EN 1995-1-1, Gl. (8.28) s'applique, selon laquelle Fv,Rk doit être considéré sans composant à effet de corde. Le logiciel technique Würth peut être utilisé pour ce dernier.
Produit :ASSY 4 CSMPMatériau de la vis :Acier, trempé
Réf. :0190 1XX XXXProtection anticorrosion :A3K
Application :Bois/bois, assemblage à cisaillement simpleClasse d'utilisation maximale :2
Poids brut bois 1/bois 2 :350 kg/m3/350 kg/m3Base de calcul :ATE-11/0190:2018
Tableaux des charges
Charge combinée
Résistance au cisaillement Fv,Rk pour un raccord bois/bois à 90° à la fibre de bois
avec longueur de vis minimale requise ℓreq
Avec rondelle/rondelle fraiséeAvec rondelle/rondelle fraiséeAvec rondelle/rondelle fraisée
Fv,RkreqFv,RkreqFv,RkreqFv,RkreqFv,RkreqFv,RkreqFv,RkreqFv,Rkreq
mmkNmmkNmmkNmmkNmmkNmmkNmmkNmmkNmm
241,28551,71602,0980 2,41100
301,43701,85702,23802,7380 2,591003,56120
401,48802,10802,53903,011003,981002,841103,841205,12140
501,48902,10902,651003,341204,341202,841204,171405,47140
601,481002,101002,651203,471204,731402,841304,301405,87160
801,511202,101302,651403,471404,811602,841504,301605,95180
1001,201202,101502,651603,471604,811802,841804,301805,95200
120 2,101802,651803,471804,812002,842004,302005,95220
140 2,102002,652003,472004,812202,84220 5,95240
160 2,102202,652203,472404,812402,842404,302405,95260
180 2,102402,652403,472604,812602,842604,302605,95280
200 2,102602,652603,472804,812802,842804,302805,95300
220 2,102802,652803,473004,813002,843004,303005,95320
240 2,103002,653003,473204,813202,673004,303205,95340
260 2,103002,653003,473404,813402,323004,303405,95360
280 3,473604,81360 4,303605,95380
300 3,473804,81380 4,303805,95400
320 3,474004,81400 4,304005,90400
t1∅ 5∅ 6∅ 7∅ 8∅ 10∅ 6∅ 8∅ 10
Résistance à l'arrachement Fax,Rk pour un assemblage bois/bois à 90° à la fibre de bois
avec longueur de vis minimale requise ℓreq
Avec rondelle/rondelle fraiséeAvec rondelle/rondelle fraiséeAvec rondelle/rondelle fraisée
Fax,RkreqFax,RkreqFax,RkreqFax,RkreqFax,RkreqFax,RkreqFax,RkreqFax,Rkreq
mmkNmmkNmmkNmmkNmmkNmmkNmmkNmmkNmm
241,20451,87602,4480 4,84100
301,20501,87602,44802,9380 4,841106,25120
401,20601,87702,44802,93804,451004,841206,251209,00140
501,20701,87802,44902,931004,451004,841306,251409,00140
601,20801,87902,441002,931004,451204,841406,251409,00160
801,201101,871302,441202,931404,451404,841606,251609,00180
1001,201201,871502,441402,931604,451604,841806,251809,00200
120 1,871802,441802,931804,451804,842006,252009,00220
140 1,872002,442002,932004,452004,842206,252209,00240
160 1,872202,442202,932404,452204,842406,252409,00260
180 1,872402,442402,932604,452404,842606,252609,00280
200 1,872602,442602,932804,452604,842806,252809,00300
220 1,872802,442802,933004,452804,843006,253009,00320
240 1,873002,443002,933204,453003,833006,253209,00340
260 1,873002,443002,933404,453402,453006,253409,00360
280 2,933604,45360 6,253609,00380
300 2,933804,45380 6,253809,00400
320 2,934004,45400 6,254008,03400
t1∅ 5∅ 6∅ 7∅ 8∅ 10∅ 6∅ 8∅ 10
LégendeInformations générales
αAngle entre l'axe de la vis et la direction du grain du composantLes vis en acier de décolletage peuvent être utilisées dans les classes d'utilisation 1 et 2
t1Epaisseur du composant à l'extrémitéPour les assemblages avec plusieurs vis, respecter le nombre réel, nef, selon la norme DIN EN 1995-1-1,
t2Composant 2 : t2 ≥ ℓreq - t1 (respecter les épaisseurs minimales des composants) Gl. (8.17) pour les charges de cisaillement et selon l'ATE-11/0190, A.2.3.2 pour les charges axiales
Fv,RkRésistance caractéristique d'une vis au cisaillement, effet de corde inclus à prendre en compte
Fax,RkRésistance caractéristique d'une vis dans le sens axial (rupture par extraction-glissement du filetage, arrachementSpécifications et conditions préalables conformément à l'ATE-11/0190 et à la norme DIN EN 1995-1-1
de la tête, rupture de l'acier)En respectant l'épaisseur minimale du composant et les espacements minimum des vis conformément à la norme
reqLongueur de vis requise pour atteindre la résistance DIN EN 1995-1-1 et à l'ATE-11/0190, le pré-perçage n'est pas nécessaire
Les calculs reposent sur l'ATE-11/0190 et DIN EN 1995-1-1
Pour la charge de cisaillement, la résistance mesurée provient de Fv,Rd = Fv,Rk · kmod / γM, et pour la
charge axiale, de Fax,Rd = Fax,Rk · kmod / γM
Distances au bord dans le bois sous charge de cisaillement
Extrémité contrainte du grain
-90° < α < 90°
Extrémité sans contrainte du grain
90° < α < 270°
Bord sous contrainte
0° < α < 180°
Bord sans contrainte
180° < α < 360°
Support entre la charge et la direction du grain α = 0°Support entre la charge et la direction du grain α = 90°
Espacement minimum en mm pour les vis non pré-percées dans les composants en bois ρk ≤ 420 kg/m3
10 x d5 x d15 x d10 x d5 x d5 x d 5 x d5 x d10 x d10 x d7 x d5 x d
33015453015153151530302115
3,53517,552,53517,517,53,517,517,5353524,517,5
44020604020204202040402820
4,54522,567,54522,522,54,522,522,5454531,522,5
12 x d5 x d15 x d10 x d5 x d5 x d 5 x d5 x d10 x d10 x d10 x d5 x d
56025755025255252550505025
723090603030 303060606030
8435105703535 353570707035
9640120804040 404080808040
120501501005050 505010010010050
1) L'espacement minimum est spécifié conformément à la norme DIN EN 1995-1-1 section 8.2 pour les trous de clou non pré-percés, où d correspond au diamètre extérieur du filetage
2) L'espacement minimum avec une charge de 0° < α < 90° dans la direction du grain peut être déterminé plus précisément conformément à la norme DIN EN 1995-1-1 section 8.2
Support entre la charge et la direction du grain α = 0°Support entre la charge et la direction du grain α = 90°
Espacement minimum en mm pour les vis non pré-percées dans les composants en bois 420 kg/m3 ρk ≤ 500 kg/m3
d en mma1a2a3,ta3,ca4,ta4,cd en mma1a2a3,ta3,ca4,ta4,c
15 x d7 x d20 x d15 x d7 x d7 x d7 x d7 x d15 x d15 x d9 x d7 x d
34521604521213212145452721
3,552,524,57052,524,524,53,524,524,552,552,531,524,5
46028806028284282860603628
4,567,531,59067,531,531,54,531,531,567,567,540,531,5
15 x d7 x d20 x d15 x d7 x d7 x d 7 x d7 x d15 x d15 x d12 x d7 x d
575351007535355353575756035
690421209042426424290907242
7105491401054949749491051058449
8120561601205656856561201209656
1015070200150707010707015015012070
1) L'espacement minimum est spécifié conformément à la norme DIN EN 1995-1-1 section 8.2 pour les trous de clou non pré-percés, où d correspond au diamètre extérieur du filetage
2) L'espacement minimum s'applique également au diamètre de vis ≥ 5 mm dans les composants en BauBuche (ATE-14/0354) pour des épaisseurs de composant de t ≥ 7 x d
3) L'espacement minimum avec une charge de 0° < α < 90° dans la direction du grain peut être déterminé conformément à la norme DIN EN 1995-1-1 section 8.2
4) Les composants en bois avec ρk > 500 kg/m3 doivent toujours être pré-percés
Support entre la charge et la direction du grain α = 0°Support entre la charge et la direction du grain α = 90°
Espacement minimum en mm pour les assemblages vissés pré-percés dans le bois tendre, le bois dur, le BauBuche
d en mma1a2a3,ta3,ca4,ta4,cd en mma1a2a3,ta3,ca4,ta4,c
5 x d3 x d12 x d7 x d3 x d3 x d4 x d4 x d7 x d7 x d5 x d3 x d
3159362199312122121159
3,517,510,54224,510,510,53,5141424,524,517,510,5
42012482812124161628282012
4,522,513,55431,513,513,54,5181831,531,522,513,5
5 x d3 x d12 x d7 x d3 x d3 x d 4 x d4 x d7 x d7 x d7 x d3 x d
52515603515155202035353515
63018724218186242442424218
73521844921217282849494921
84024965624248323256565624
10503012070303010404070707030
1) L'espacement minimum est spécifié conformément à la norme DIN EN 1995-1-1 section 8.2 pour les trous de clou pré-percés, où d correspond au diamètre extérieur du filetage
2) L'espacement minimum avec une charge de 0° < α < 90° dans la direction du grain peut être déterminé plus précisément conformément à la norme DIN EN 1995-1-1 section 8.2
Support entre la charge et la direction du grain α = 0°Support entre la charge et la direction du grain α = 90°
d en mm33,544,5567810
Bois tendre1,52,02,52,53,04,04,05,06,0
Bois dur2,02,53,03,53,54,05,06,07,0
BauBuche1)2,52,53,03,54,04,55,56,58,0
1) Selon le rapport d'experts 1459 SWG ASSY BauBuche
Diamètre de pré-perçage selon ATE-11/0190 en mm
Si l'espacement entre les vis dans le sens du grain et le grain d'extrémité est d'au moins 25 x d, l'espacement au bord sans contrainte à angle droit par rapport au sens du grain peut être réduit à 3 x d, même avec des épaisseurs de composant de t < 5 x d
Les épaisseurs minimales des composants à raccorder doivent être respectées conformément à l'ATE-11/0190 (A.2.4.2).
En cas d'utilisation de bois sujet à l'éclatement, les raccords à vis doivent toujours être pré-percés
Pour les assemblages acier/bois, l'espacement minimum (a1, a2) peut être multiplié par un coefficient de 0,7
Pour les assemblages de plaque en matériau dérivé du bois, l'espacement minimum (a1, a2) peut être multiplié par un coefficient de 0,85
Pour les composants en sapin de Douglas, le dégagement minimal dans la direction du grain doit être augmenté de 50 %
Remarques
Distances au bord dans le bois lamellé croisé sous charge de cisaillement
Espacement minimum en mm pour les vis dans le bois lamellé croisé
d en mma1a2a3,ta3,ca4,ta4,cd en mma1a2a3,ta3,ca4,ta4,c
4 x d2,5 x d6 x d6 x d6 x d2,5 x d10 x d4 x d12 x d7 x d6 x d3 x d
62415363636156602472423618
72817,542424217,57702884494221
83220484848208803296564824
104025606060251010040120706030
Surfaces latéralesSurfaces frontales
Les valeurs s'appliquent à une épaisseur de composant minimale de 10 x d
La longueur de scellement minimale des vis dans la surface avant du bois lamellé croisé est de 10 x d
Les exigences des fabricants respectifs de composants de bois lamellé croisé doivent être observées de la même façon
Remarques
Distances au bord dans le bois avec charge axiale
DIN EN 1995-1-1a1a2a1,CGa2,CG
ATE-11/0190a1a2a1,ca2,c
d en mm7 x d5 x d10 x d4 x d
321153012
3,524,517,53514
428204016
4,531,522,54518
535255020
642306024
749357028
856408032
10705010040
Espacement minimum en mm pour les vis des composants en bois
L'espacement minimum est défini conformément à la norme DIN EN 1995-1-1 section 8.6, où d correspond au diamètre extérieur du filetage
Les épaisseurs minimales des composants à assembler doivent être respectées conformément à l'ATE-11/0190 (A.2.4.3).
Pour les charges de cisaillement et de traction axiale combinées, appliquer l'espacement minimum pour les vis et la contrainte de cisaillement
Remarques
Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Angle de vissage de 45-60 degrés

SCRINAID-SCR-ASSY-(60-45°)-200X120X30

ASSY
Angle de vissage facile à installer pour un montage angulaire rapide et précis de vis longues pour construction bois ASSY à un angle de 45 ou 60 degrés
x 2 pcs
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
Embout RW®

BIT-RW20-ORANGE CLAIR-1/4ZO-L25MM

L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY.
Embout RW®

BIT-RW20-ORANGE CLAIR-1/4ZO-L50MM

L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Embout RW®

BIT-RW20-ORANGE CLAIR-1/4ZO-L120MM

L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY