Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Visseuse à chocs à batterie Li-Ion 12 V ASS 12-A

Clé à chocs sans fil, ASS 12-A
LOT 12V VISS. CHOC ASS12A + PPACK 2AH
ASS12-A

Art. N° 0700120206

-,--

Visseuse à chocs à batterie Li-Ion 12 V ASS 12-A

Art. N° 0700120206

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Visseuse à chocs rotative 12 V très légère et disposant d'un couple élevé même avec sa conception incroyablement compacte et légère ; parfaitement adaptée aux petites vis pour panneau de particules ; la capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER

Signes de fatigue peu perceptibles en cours d'utilisation


Grâce à une conception très légère, extrêmement courte et compacte



Eclairage parfait de la zone de travail


Trois LED à l'avant de l'appareil éclairent avec précision la zone de vissage



Informations sur l'état de charge de la batterie


Le témoin de charge de la batterie permanent situé sur l'appareil évite les arrêts imprévus dus à la décharge de la batterie



Compatible avec toutes les machines à batterie Li-Ion 10,8 V et 12 V

1 an garantie

Tension nominale

12 V/CC

Régime de ralenti min./max.

0-2600 U/min (tr/min)

Taux de percussion min./max.

0-3100 U/min (tr/min)

Couple max. pour application de vissage rigide

105 Nm

Convient pour vis

M4 - M12

Porte-outil

Equerre hexagonale 1/4 pouce

Longueur

137 mm

Largeur

55 mm

Hauteur

178 mm

Poids de la machine avec batterie

0,96 kg

Nombre de batteries

2 PCS

Capacité de la batterie

2 Ah

Visseuse à chocs à batterie Li-Ion 12 V ASS 12-A comprenant :

1 x
Visseuse à chocs à batterie Li-Ion 12 V ASS 12-A

VISSEUSE CHOCS ASS 12-A SANS BAT.

Description : Visseuse à chocs rotative 12 V très légère et disposant d'un couple élevé même avec sa conception incroyablement compacte et légère ; parfaitement adaptée aux petites vis pour panneau de particules ; la capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER
Quantité : 1 x
1 x
Bloc dalimentation Li-ion 12 V avec chargeur et 2 batteries

POWERPACK 12 V / 2,0 AH LI-ION

MASTER
Description :
2 Ah
Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur.
Quantité : 1 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Radio de chantier RA 12-A

RADIO CHANTIER LI-ION 12 V RA 12-A

MASTER
Radio de chantier robuste pouvant être utilisée avec des batteries Li-ion 12 V ou à avec l'adaptateur d'alimentation fourni ; la capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER.
x 1 pcs
Lampe portative à batterie HL12-A

LAMPE POCHE LI-ION 12 V HL 12-A

Petite lampe portative LED hautes performances avec batterie lithium-ion très pratique. La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER.
x 1 pcs
Batterie Li-Ion 12 V LI

BATTERIE LI 12 V / 4,0 AH LI-ION

Batterie Li-Ion 12 V compacte
x 1 pcs
Bloc dalimentation Li-ion 12 V avec chargeur et 2 batteries

PACK BATT + CHARG 12V / 4,0AH LI-ION

Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur.
x 1 pcs
Batterie Li-Ion 12 V LI

BATTERIE LI 12 V / 2,0 AH LI-ION

Batterie Li-Ion 12 V compacte
x 1 pcs
Bloc dalimentation Li-ion 12 V avec chargeur et 2 batteries

POWERPACK 12 V / 2,0 AH LI-ION

MASTER
Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur.
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques