Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Visseuse à chocs à batterie Li-Ion 12 V ASS 12-A

Clé à chocs sans fil, ASS 12-A
VISSEUSE CHOCS ASS 12-A SANS BAT.

Art. N° 570010601

-,--

Visseuse à chocs à batterie Li-Ion 12 V ASS 12-A

Art. N° 570010601

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Visseuse à chocs rotative 12 V très légère et disposant d'un couple élevé même avec sa conception incroyablement compacte et légère ; parfaitement adaptée aux petites vis pour panneau de particules ; la capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER

Signes de fatigue peu perceptibles en cours d'utilisation


Grâce à une conception très légère, extrêmement courte et compacte



Eclairage parfait de la zone de travail


Trois LED à l'avant de l'appareil éclairent avec précision la zone de vissage



Informations sur l'état de charge de la batterie


Le témoin de charge de la batterie permanent situé sur l'appareil évite les arrêts imprévus dus à la décharge de la batterie



Compatible avec toutes les machines à batterie Li-Ion 10,8 V et 12 V

1 an garantie

Tension nominale

12 V/CC

Régime de ralenti min./max.

0-2600 U/min (tr/min)

Taux de percussion min./max.

0-3100 U/min (tr/min)

Couple max. pour application de vissage rigide

105 Nm

Convient pour vis

M4 - M12

Porte-outil

Equerre hexagonale 1/4 pouce

Longueur

137 mm

Largeur

55 mm

Hauteur

178 mm

Poids de la machine avec batterie

0,96 kg

Nombre de batteries

0 PCS

Capacité de la batterie

0 Ah

Visseuse à chocs à batterie Li-Ion 12 V ASS 12-A comprenant :

1 x
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 4.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 4.4.2

Description : Idéal pour le stockage de machines, d'outils de petite taille et de consommables
Quantité : 1 x
1 x
Alvéole coffret

ALVEOLE COFFRET VISS. CHOCS ASS 12-A
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
Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Chargeur Li-Ion 12 V AL 30-LI

CHARGEUR AL 30-LI

Chargeur compatible avec les batteries Li-Ion 10,8 V et 12 V
x 1 pcs
Batterie Li-Ion 12 V LI

BATTERIE LI 12 V / 2,0 AH LI-ION

Batterie Li-Ion 12 V compacte
x 1 pcs
Batterie Li-Ion 12 V LI

BATTERIE LI 12 V / 4,0 AH LI-ION

Batterie Li-Ion 12 V compacte
x 1 pcs
Bloc dalimentation Li-ion 12 V avec chargeur et 2 batteries

PACK BATT + CHARG 12V / 4,0AH LI-ION

Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur.