Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Visseuse cloisons sèches à batterie Li-Ion 18 V ATS 18 auto M-CUBE® - LOT VISS PLAQ LI-ION18V ATS18AUTO - 6PCS Visseuse cloisons sèches à batterie Li-Ion 18 V ATS 18 auto M-CUBE® - LOT VISS PLAQ LI-ION18V ATS18AUTO - 6PCS Visseuse cloisons sèches à batterie Li-Ion 18 V ATS 18 auto M-CUBE® - LOT VISS PLAQ LI-ION18V ATS18AUTO - 6PCS Visseuse cloisons sèches à batterie Li-Ion 18 V ATS 18 auto M-CUBE® - LOT VISS PLAQ LI-ION18V ATS18AUTO - 6PCS Visseuse cloisons sèches à batterie Li-Ion 18 V ATS 18 auto M-CUBE® - LOT VISS PLAQ LI-ION18V ATS18AUTO - 6PCS Visseuse cloisons sèches à batterie Li-Ion 18 V ATS 18 auto M-CUBE® - LOT VISS PLAQ LI-ION18V ATS18AUTO - 6PCS Visseuse cloisons sèches à batterie Li-Ion 18 V ATS 18 auto M-CUBE® - LOT VISS PLAQ LI-ION18V ATS18AUTO - 6PCS Visseuse cloisons sèches à batterie Li-Ion 18 V ATS 18 auto M-CUBE® - LOT VISS PLAQ LI-ION18V ATS18AUTO - 6PCS
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/evCE_Mfiz5s

Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/HsU5X6Ogxmg

Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/nzveU0L697A

Visseuse cloisons sèches à batterie Li-Ion 18 V ATS 18 auto M-CUBE® - LOT VISS PLAQ LI-ION18V ATS18AUTO - 6PCS - 1
Visseuse cloisons sèches à batterie Li-Ion 18 V ATS 18 auto M-CUBE® - LOT VISS PLAQ LI-ION18V ATS18AUTO - 6PCS - 2
Visseuse cloisons sèches à batterie Li-Ion 18 V ATS 18 auto M-CUBE® - LOT VISS PLAQ LI-ION18V ATS18AUTO - 6PCS - 3
Visseuse cloisons sèches à batterie Li-Ion 18 V ATS 18 auto M-CUBE® - LOT VISS PLAQ LI-ION18V ATS18AUTO - 6PCS - 4
Visseuse cloisons sèches à batterie Li-Ion 18 V ATS 18 auto M-CUBE® - LOT VISS PLAQ LI-ION18V ATS18AUTO - 6PCS - 5
Visseuse cloisons sèches à batterie Li-Ion 18 V ATS 18 auto M-CUBE® - LOT VISS PLAQ LI-ION18V ATS18AUTO - 6PCS - 6
Visseuse cloisons sèches à batterie Li-Ion 18 V ATS 18 auto M-CUBE® - LOT VISS PLAQ LI-ION18V ATS18AUTO - 6PCS - 7
Visseuse cloisons sèches à batterie Li-Ion 18 V ATS 18 auto M-CUBE® - LOT VISS PLAQ LI-ION18V ATS18AUTO - 6PCS - 8

Visseuse cloisons sèches à batterie Li-Ion 18 V ATS 18 auto M-CUBE®

Visseuse cloisons sèches Li-Ion 18 V ATS 18 auto
LOT VISS PLAQ LI-ION18V ATS18AUTO - 6PCS

Art. N° 5701409825

EAN 4068362217296

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Visseuse cloisons sèches à batterie Li-Ion 18 V ATS 18 auto M-CUBE®

Art. N° 5701409825

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Visseuse sans fil pour cloisons sèches légère et compacte avec mode automatique
  • Si l'interrupteur est verrouillé sur le mode automatique, le moteur ne se déclenche que par la pression de contact sur la vis, ce qui assure une utilisation facile, silencieuse et économe en énergie

  • Le porte-embout à changement rapide permet de changer d'embout rapidement et facilement, en particulier lors de l'utilisation de l'accessoire en option

  • La butée de profondeur permet un réglage facile de la longueur de pénétration du filetage pour des résultats nets

  • Contrôle continu du moteur grâce à la fonction de protection électronique qui coupe rapidement la machine en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe

  • Durée de vie élevée du moteur grâce à un moteur EC efficace, sans charbons, nécessitant peu d'entretien et disposant d'une réserve de puissance, qui maintient une courbe de vitesse plus stable même sous charge

  • L'éclairage LED sur le bloc batterie garantit une zone de travail bien éclairée

  • La conception extrêmement compacte, ergonomique et légère permet une utilisation confortable et sans fatigue
Indication

✔ Système de batterie WÜRTH M-CUBE



✘ Système de batterie CV

1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

18 V/DC

Vitesse à vide min./max.

0-5000 tr/min

Couple de serrage max.

5 Nm

Diamètre de vis max.

5 mm

Type d'emmanchement

Mandrin rapide 1/4 pouce

Poids de la machine avec batterie

1,35 kg

Inclus dans la livraison

Avec 2 batteries 5 Ah + 1 chargeur rapide

Hauteur

183 mm

Longueur

235 mm

Largeur

52 mm

Visseuse cloisons sèches à batterie Li-Ion 18 V ATS 18 auto M-CUBE® comprenant:
1 x
Système de rangement à compartiments 8.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.2

Description:
ABS 500 x 380 x 140 mm
Idéal pour le stockage flexible des pièces, outils électriques et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité: 1 x
1 x
Visseuse cloisons sèches à batterie Li-Ion 18 V ATS 18 auto M-CUBE®

VISSEUSE PLAQUISTE ATS 18 AUTO SANS BAT.

Description:
Batteries not included; additional accessories not included
Visseuse sans fil pour cloisons sèches légère et compacte avec mode automatique
Quantité: 1 x
2 x
Batterie Li-Ion 18 V / 5 Ah W-CT M-CUBE®

BATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH W-CT M-CUBE

Description:
1 x 5 Ah
La batterie rechargeable Li-Ion 18 V compacte, puissante et durable est idéale pour une utilisation professionnelle et universelle
Quantité: 2 x
1 x
Chargeur ALG 18 M-CUBE

CHARGEUR LI-ION 18V / 8A ALG 18/8 M-CUBE

Description:
18 V/DC Courant de charge max.: 8 A
Le chargeur ALG 18 V M-CUBE® est spécialement conçu pour les batteries18 V M-CUBE® et il offre des performances fiables à une tension d'entrée de 220 à 240 V CA
Quantité: 1 x
1 x
Alvéole coffret pour outils électriques MASTER/M-CUBE

ALVEOLE COFFRET VISSEUSE ATS 18 AUTO

Description:
Convient aux mallettes de transport: Système de rangement à compartiments 8.4.2
L'insert idéal pour ranger votre outil électrique Würth MASTER ou M-CUBE en toute sécurité.
Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Batterie Li-Ion 18 V / 5 Ah W-CT M-CUBE®

BATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH W-CT M-CUBE

La batterie rechargeable Li-Ion 18 V compacte, puissante et durable est idéale pour une utilisation professionnelle et universelle
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Vis plaque de plâtre à double filet

VIS-PLACO-DBL-FILET-H2-(PHOS)-3,9X35/28

Pour le vissage sur des sous-structures métalliques jusqu'à max. 1 mm
x 1000 pcs
Lunettes de protection Cetus®X-treme 65KB

SAFEGOGL-(CETUS-X-TREME)-65KB

Une protection exceptionnelle associée à une conception classique
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques