Visseuse cloisons sèches Li-Ion 18 V ATS 18 auto
VISS. PLAQUIST LI-ION 18V ATS18 AUTO
MASTER M-CUBE
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fonction automatique
Si l'interrupteur est verrouillé sur le mode automatique, le moteur ne se déclenche que par la pression de contact sur la vis. Pour un travail agréable, économe en énergie et peu bruyant.
Porte-embout à changement rapide
Changement rapide et pratique de l'embout, par exemple lors du travail avec le chargeur de vis en bande.
Butée de profondeur
Réglage facile de la profondeur de vissage pour de meilleurs résultats.
Surveillance continue du moteur
La protection électronique arrête immédiatement le moteur en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe.
Durée de vie élevée du moteur
Moteur EC longue durée de vie, nécessitant peu d'entretien, sans charbons et disposant d'une réserve de puissance. Permet également de maintenir une courbe de vitesse plus stable sous charge.
Zone de travail bien éclairée
Eclairage LED sur le bloc batterie.
Travail pratique et sans fatigue
Conception extrêmement compacte, ergonomique et légère.
✔ Système de batterie WÜRTH M-CUBE
✘ Système de batterie CV
Tension nominale | 18 V/CC |
Vitesse à vide min./max. | 0-5000 tr/min |
Couple de serrage max. | 5 Nm |
Diamètre de vis max. | 5 mm |
Type d'emmanchement | Mandrin rapide 1/4 pouce |
Poids de la machine avec batterie | 1,35 kg |
Hauteur | 183 mm |
Longueur | 235 mm |
Largeur | 52 mm |
Visseuse cloisons sèche à batterie Li-Ion 18 V ATS 18 automatic M-CUBE® comprenant :

VISSEUSE PLAQ. ATS 18 AUTO SANS BAT.
MASTER M-CUBECHARGEUR BANDE VIS PLAQUIST MSV55-TS
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRBATTERIE LI-ION 18 V / 2 AH M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRCHARGEUR ALG 18/4 BASIC M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRConditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!