Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V BS 12-A

Visseuse-perceuse sans fil 12 V BS 12-A
VISSEUSE LI-ION BS 12-A SANS BAT.
MASTER

Art. N° 570011101

-,--

Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V BS 12-A

Art. N° 570011101

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Visseuse-perceuse lithium-ion 12 V extrêmement compacte et puissante. Idéale pour toutes les applications de perçage et vissage peu intensives. La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER

Travail sans fatigue et pratique, même pour les applications en hauteur ou en espace confiné


Forme compacte, légère et ergonomique



Accumulateurs Li-ion


Autonomie élevée de la batterie. Le témoin de charge de la batterie, pratique, indique la charge restante en permanence.



Adaptée au vissage et au perçage


La perceuse-visseuse sur batterie est adaptée au vissage et au perçage grâce au mandrin et à l'engrenage à 2 vitesses.



Protection contre les surcharges


Empêche les dommages au moteur et à la batterie dus aux surcharges.



La zone de travail est toujours bien éclairée


Lampe à LED



Compatible avec toutes les machines à batterie 10,8 V et 12 V

1 an garantie

Tension nominale

12 V/CC

Ralenti 1ère/2e vitesse min./max.

0-400 / 0-1300 U/min (tr/min)

Couple max. dur/souple

30 / 15 Nm

Ouverture du mandrin mini/maxi

1-10 mm

Emmanchement du mandrin

1/2pouce x 20 UNF

Nombre de batteries

0 PCS

Diamètre de perçage maxi dans l'acier

10 mm

Longueur

169 mm

Hauteur

178 mm

Poids de la machine avec batterie

0,95 kg

Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V BS 12-A comprenant :

1 x
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 4.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 4.4.2

Description : Idéal pour le stockage de machines, d'outils de petite taille et de consommables
Quantité : 1 x
1 x
Alvéole coffret

ALVEOLE COFFRET VISS. CHOCS ASS 12-A
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
Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Chargeur Li-Ion 12 V AL 30-LI

CHARGEUR AL 30-LI

Chargeur compatible avec les batteries Li-Ion 10,8 V et 12 V
x 1 pcs
Batterie Li-Ion 12 V LI

BATTERIE LI 12 V / 2,0 AH LI-ION

Batterie Li-Ion 12 V compacte
x 1 pcs
Batterie Li-Ion 12 V LI

BATTERIE LI 12 V / 4,0 AH LI-ION

Batterie Li-Ion 12 V compacte
x 1 pcs
Bloc dalimentation Li-ion 12 V avec chargeur et 2 batteries

PACK BATT + CHARG 12V / 4,0AH LI-ION

Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur.