Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V S 12-A

Visseuse sans fil 12 V S 12-A
LOT 12V VISSEUSE S12A + PPACK 2AH
MASTER

Art. N° 0700120210

-,--

Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V S 12-A

Art. N° 0700120210

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Visseuse lithium-ion 12 V extrêmement compacte et puissante, idéale pour tous les assemblages à vis jusqu'à 7 mm de diamètre ; la capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER

Travail confortable et sans fatigue, même dans les espaces restreints


Forme extrêmement compacte, légère et ergonomique



La zone de travail est toujours bien éclairée


Lampe à LED



Batterie Li-Ion


Grande autonomie de la batterie ; le témoin de charge de la batterie, pratique, indique la charge restante en permanence



Réglage toujours adapté pour les tâches spécifiques de vissage et de perçage


Grâce à un engrenage à 2 vitesses avec 20+1 niveaux de couple



Serrage simple de tous les forets et embouts de tournevis standard (E6+C6)


Porte-embout 1/4'' universel



Protection contre les surcharges


Empêche les dommages au moteur et à la batterie dus aux surcharges.



Compatible avec toutes les machines à batterie 10,8 V et 12 V

1 an garantie

Tension nominale

12 V/CC

Ralenti 1ère/2e vitesse min./max.

0-400 / 0-1300 U/min (tr/min)

Couple max. dur/souple

30 / 15 Nm

Porte-outil

Equerre hexagonale 1/4 pouce

Poids de la machine avec batterie

0,8 kg

Nombre de batteries

2 PCS

Capacité de la batterie

2 Ah

Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V S 12-A comprenant :

1 x
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V S 12-A

VISSEUSE LI-ION S 12-A SANS BAT.

MASTER
Description : Visseuse lithium-ion 12 V extrêmement compacte et puissante, idéale pour tous les assemblages à vis jusqu'à 7 mm de diamètre ; la capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER
Quantité : 1 x
1 x
Bloc dalimentation Li-ion 12 V avec chargeur et 2 batteries

POWERPACK 12 V / 2,0 AH LI-ION

MASTER
Description :
2 Ah
Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur.
Quantité : 1 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Radio de chantier RA 12-A

RADIO CHANTIER LI-ION 12 V RA 12-A

MASTER
Radio de chantier robuste pouvant être utilisée avec des batteries Li-ion 12 V ou à avec l'adaptateur d'alimentation fourni ; la capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER.
x 1 pcs
Lampe portative à batterie HL12-A

LAMPE POCHE LI-ION 12 V HL 12-A

Petite lampe portative LED hautes performances avec batterie lithium-ion très pratique. La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER.
x 1 pcs
Batterie Li-Ion 12 V LI

BATTERIE LI 12 V / 4,0 AH LI-ION

Batterie Li-Ion 12 V compacte
x 1 pcs
Bloc dalimentation Li-ion 12 V avec chargeur et 2 batteries

PACK BATT + CHARG 12V / 4,0AH LI-ION

Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur.
x 1 pcs
Batterie Li-Ion 12 V LI

BATTERIE LI 12 V / 2,0 AH LI-ION

Batterie Li-Ion 12 V compacte
x 1 pcs
Bloc dalimentation Li-ion 12 V avec chargeur et 2 batteries

POWERPACK 12 V / 2,0 AH LI-ION

MASTER
Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur.
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques