Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V S 12-A

Visseuse sans fil 12 V S 12-A
VISSEUSE LI-ION S 12-A SANS BAT.
MASTER

Art. N° 570011001

-,--

Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V S 12-A

Art. N° 570011001

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Visseuse lithium-ion 12 V extrêmement compacte et puissante, idéale pour tous les assemblages à vis jusqu'à 7 mm de diamètre ; la capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER

Travail confortable et sans fatigue, même dans les espaces restreints


Forme extrêmement compacte, légère et ergonomique



La zone de travail est toujours bien éclairée


Lampe à LED



Batterie Li-Ion


Grande autonomie de la batterie ; le témoin de charge de la batterie, pratique, indique la charge restante en permanence



Réglage toujours adapté pour les tâches spécifiques de vissage et de perçage


Grâce à un engrenage à 2 vitesses avec 20+1 niveaux de couple



Serrage simple de tous les forets et embouts de tournevis standard (E6+C6)


Porte-embout 1/4'' universel



Protection contre les surcharges


Empêche les dommages au moteur et à la batterie dus aux surcharges.



Compatible avec toutes les machines à batterie 10,8 V et 12 V

1 an garantie

Tension nominale

12 V/CC

Ralenti 1ère/2e vitesse min./max.

0-400 / 0-1300 U/min (tr/min)

Couple max. dur/souple

30 / 15 Nm

Porte-outil

Equerre hexagonale 1/4 pouce

Poids de la machine avec batterie

0,8 kg

Nombre de batteries

0 PCS

Capacité de la batterie

0 Ah

Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V S 12-A comprenant :

1 x
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 4.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 4.4.2

Description : Idéal pour le stockage de machines, d'outils de petite taille et de consommables
Quantité : 1 x
1 x
Alvéole coffret

ALVEOLE COFFRET VISS. CHOCS ASS 12-A
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
Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Chargeur Li-Ion 12 V AL 30-LI

CHARGEUR AL 30-LI

Chargeur compatible avec les batteries Li-Ion 10,8 V et 12 V
x 1 pcs
Batterie Li-Ion 12 V LI

BATTERIE LI 12 V / 2,0 AH LI-ION

Batterie Li-Ion 12 V compacte
x 1 pcs
Batterie Li-Ion 12 V LI

BATTERIE LI 12 V / 4,0 AH LI-ION

Batterie Li-Ion 12 V compacte
x 1 pcs
Bloc dalimentation Li-ion 12 V avec chargeur et 2 batteries

PACK BATT + CHARG 12V / 4,0AH LI-ION

Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur.