Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 basic

Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 basic
VISSEUSE-PERC. ABS18 BASIC SANS BAT.
MASTER

Art. N° 5701408003

-,--

Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 basic

Art. N° 5701408003

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Perceuse-visseuse compacte et légère pour les travaux de perçage courants et les applications de vissage ; développée par Würth selon les exigences des artisans

Travail sans fatigue et pratique, même pour les applications en hauteur ou en espace confiné


Conception extrêmement compacte, ergonomique et légère



Contrôle continu du moteur


La protection électronique arrête immédiatement le moteur en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe



Serrage sûr des outils


Mandrin métallique avec fonction de verrouillage pour une fixation fiable et en toute sécurité des outils de 1,5 à 13 mm



Zone de travail bien éclairée


Eclairage LED sur le support batterie.

1 an garantie

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Tension nominale

18 V/CC

Ralenti 1ère/2e vitesse min./max.

0-500 / 0-1600 tr/min

Couple max. dur/souple

50 / 25 Nm

Ouverture du mandrin mini/maxi

1.5-13 mm

Nombre de batteries

0 PCS

Capacité de la batterie

0 Ah

Diamètre de perçage maxi dans l'acier

10 mm

Diamètre de perçage maxi dans le bois

35 mm

Diamètre de perçage maxi dans l'aluminium

13 mm

Diamètre de perçage max. recommandé dans le métal

10 mm

Diamètre de vis max.

8 mm

Longueur

186 mm

Hauteur

243 mm

Poids de la machine avec batterie

1,6 kg

Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 basic comprenant :

1 x
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 8.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.2

Description : Idéal pour le stockage évolutif des machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité : 1 x
1 x
Fond de mallette, outil

ALVEOLE COFFRET VISS. ABS 18 BASIC

Description : The perfect insert for storing your Würth MASTER machine tidily and securely.
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
Accessoire supplémentaire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Batterie Li-Ion 18 V basic M-CUBE

BATTERIE M-CUBE LI-ION 18 V / 5 AH

MASTER
Batterie Li-Ion 18 V compacte, puissante et durable pour une utilisation professionnelle et universelle avec les nouveaux outils sans fil Würth.
x 1 pcs
Chargeur ALG 18/6 Fast

CHARGEUR M-CUBE ALG 18/6 RAPIDE

MASTER
Pour le chargement de la batterie Li-Ion 18 V basic M-CUBE.