Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power M-CUBE®
Visseuse-perceuse Li-Ion 18 V ABS 18 power
VISSEUSE-PERCEUSE LI-ION 18V ABS18 POWER
MASTER M-CUBE


Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Conception robuste
Pour une utilisation intensive sur les chantiers, tous les composants résistent également aux chutes depuis des hauteurs de travail standard.
Surveillance continue du moteur
La protection électronique arrête immédiatement le moteur en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe.
Durée de vie élevée du moteur
Moteur EC longue durée de vie, nécessitant peu d'entretien, sans charbons et disposant d'une réserve de puissance. Permet également de maintenir une courbe de vitesse plus stable sous charge.
Durée de vie maximale et usure faible
- Mandrin métallique Röhm 13 mm avec mors de serrage en carbure de tungstène brasé
- Interrupteur avec signal électronique
Zone de travail bien éclairée
Eclairage LED sur le bloc batterie
Tension nominale | 18 V/DC |
Vitesse à vide 1-2 min./max. | 0-550 / 0-2000 tr/min |
Couple de serrage vissage dur/tendre max. | 140 / 60 Nm |
Ouverture du mandrin min./max. | 1,5-13 mm |
Emmanchement du mandrin | 1/2pouce x 20 UNF |
Nombre de batteries | 2 PCS |
Capacité de la batterie | 4 Ah |
Diamètre de perçage acier max. | 13 mm |
Diamètre de perçage aluminium max. | 13 mm |
Diamètre de perçage max. recommandé dans le métal | 13 mm |
Diamètre de vis max. | 12 mm |
Longueur | 205 mm |
Hauteur | 260 mm |
Poids de la machine avec batterie | 2,2 kg |
BATTERIE LI-ION 18 V / 4 AH M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRCHARGEUR ALG 18/6 FAST M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRConditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!