Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power

Visseuse-perceuse sans fil 18 V ABS 18 power
VISSEUSE-PERC. ABS18 POWER SANS BAT.
MASTER

Art. N° 5701404003

-,--

Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power

Art. N° 5701404003

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Visseuse-perceuse sans fil très puissante et pratique, spécialement conçue pour une utilisation intensive sur les chantiers avec un couple de 140 Nm, développée par Würth afin de répondre aux besoins des artisans.

Conception robuste


Pour une utilisation intensive sur les chantiers, tous les composants résistent également aux chutes de hauteurs de travail standard.



Contrôle continu du moteur


La protection électronique arrête immédiatement le moteur en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe.



Durée de vie élevée du moteur


Moteur EC efficace, nécessitant peu d'entretien, sans charbons et disposant d'une réserve de puissance Permet également de maintenir une courbe de vitesse plus stable en charge.



Durée de vie maximale et usure faible


  • Mandrin métallique de 13 mm avec mors de serrage en carbure brasé

  • Interrupteur avec signal électronique


Zone de travail bien éclairée


Eclairage LED sur le support batterie

1 an garantie

Tension nominale

18 V/CC

Ralenti 1ère/2e vitesse min./max.

0-550 / 0-2000 tr/min

Couple max. dur/souple

140 / 60 Nm

Ouverture du mandrin mini/maxi

1,5-13 mm

Nombre de batteries

0 PCS

Capacité de la batterie

0 Ah

Diamètre de perçage maxi dans l'acier

13 mm

Diamètre de perçage maxi dans le bois

100 mm

Diamètre de perçage maxi dans l'aluminium

13 mm

Diamètre de perçage max. recommandé dans le métal

13 mm

Diamètre de vis max.

12 mm

Longueur

205 mm

Hauteur

260 mm

Poids de la machine avec batterie

2,2 kg

Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power comprenant :

1 x
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 8.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.2

Description : Idéal pour le stockage évolutif des machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité : 1 x
1 x
Fond de mallette Pour les machines MASTER

ALVEOLE - 5701 404 004+

Description : L'insert idéal pour ranger votre machine MASTER Würth en toute sécurité.
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
Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed

FORETS MFD SPEED Ø8

ZEBRA
Foret pour le perçage précis dans presque tous les matériaux,
y compris l'acier inoxydable (tel que V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte et les métaux non ferreux (tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze, le plastique).
x 5 pcs
Taraud machine HSCo multi performance trou borgne DIN 371/376

MATAP-GRNDHO-HSCO-DIN371-MULTI-PERFM-M6

ZEBRA
Le taraud haute performance est équipé de la nouvelle génération de tiges (une combinaison de tiges polygonales et droites (Ø M4-M12)) pour une utilisation polyvalente sur presque toutes les machines et tous les matériaux, tels que les aciers conventionnels, les aciers inoxydables (par ex. V2A, V4A), le titane, les aciers résistants à la chaleur et à haute résistance (jusqu'à 1 200 N/mm²) et les matériaux de moulage. Convient également aux métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze et les plastiques.
x 1 pcs
Fraise conique EU HSCo 90° DIN 335 C

FRAISE 90° HSCO Ø16,5 MM EU

ZEBRA
Fraise conique polyvalente avec filetage très irrégulier (EU) pour un fraisage parfait.