Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V BS 18-A EC compact

Visseuse-perceuse sans fil, BS 18-A EC compacte
VISSEUSE BS 18-A EC COMPACT SANS BAT
MASTER

Art. N° 570050701

-,--

Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V BS 18-A EC compact

Art. N° 570050701

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Perceuse-visseuse sur batterie 18 V lithium-ion légère et puissante, pour tous travaux de vissage et perçage standard. La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER.

Longue durée de vie du moteur


Moteur EC sans charbons durable et avec peu d'entretien



Pour un travail confortable et sans fatigue


Machine extrêmement compacte et ergonomique



Durée de vie maximale et une usure minimale


Mandrin en métal de 13 mm avec mors de serrage en carbure. Les mors de serrage ultra-résistants agrippent bien la queue de la mèche



Zone de travail bien éclairée


Eclairage LED sur le bloc batterie



Fonction de protection anti-recul


Détecte si l'appareil a été bloqué de façon inattendue et arrête instantanément le moteur pour éviter toute blessure. Indiqué par le clignotement de la LED blanche sur le bloc batterie



Limiteur de couple de serrage


Arrête le moteur et empêche une utilisation non conforme type cliquet. Cela protège la machine et le support traité

Disponible dans le système de gestion de location MASTERfleet 1 an garantie

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Tension nominale

18 V/CC

Ralenti 1ère/2e vitesse min./max.

0-600 / 0-1900 U/min (tr/min)

Couple max. dur/souple

60 / 31 Nm

Ouverture du mandrin mini/maxi

1.5-13 mm

Nombre de batteries

0 PCS

Capacité de la batterie

0 Ah

Diamètre de perçage maxi dans l'acier

13 mm

Diamètre de perçage maxi dans le bois

38 mm

Diamètre de vis max.

10 mm

Longueur

173 mm

Hauteur

248 mm

Poids de la machine avec batterie

1,7 kg

Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V BS 18-A EC compact comprenant :

1 x
Fond de mallette, outil

ALVEOLE COFFRET VISSEUSES BS 14/18

Description : The perfect insert for storing your Würth MASTER machine tidily and securely.
Quantité : 1 x
1 x
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 8.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.2

Description : Idéal pour le stockage évolutif des machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
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
Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bloc dalimentation LI-CV 18 V avec chargeur et 2 batteries

POWER PACK 18 V / 5,0 AH LI-ION

Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur par boîte.