Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V BS 18-A EC power

Visseuse-perceuse sans fil 18 V BS 18-A EC power
VISSEUSE BS 18-A EC POWER SANS BAT.
MASTER

Art. N° 570050801

-,--

Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V BS 18-A EC power

Art. N° 570050801

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Visseuse-perceuse à batterie très puissante et pratique, idéale pour travailler sur les chantiers difficiles. La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER.

Robuste pour les conditions de chantier difficiles


Tous les composants sont conçus pour les conditions de chantier difficiles et résistent aux chutes de hauteurs.



Durée de vie élevée du moteur


Moteur EC sans charbons durable et avec peu d'entretien



Durée de vie maximale et une usure minimale


Mandrin en métal de 13 mm avec mors de serrage en carbure. Les mors de serrage ultra-résistants agrippent bien la queue de la mèche.



Zone de travail bien éclairée


Eclairage LED sur le bloc batterie



Fonction de protection anti-recul


Détecte si l'appareil a été bloqué de façon inattendue et arrête instantanément le moteur pour éviter toute blessure. Indiqué par le clignotement de la LED blanche sur le bloc batterie.



Réglage couple de haute précision


Arrête le moteur et empêche le débrayage excessif. Cela protège la machine et le matériau traité.

1 an garantie

Tension nominale

18 V/CC

Ralenti 1ère/2e vitesse min./max.

0-480 / 0-2100 U/min (tr/min)

Couple max. dur/souple

75 / 47 Nm

Ouverture du mandrin mini/maxi

1.5-13 mm

Nombre de batteries

0 PCS

Capacité de la batterie

0 Ah

Diamètre de perçage maxi dans l'acier

13 mm

Diamètre de perçage maxi dans le bois

82 mm

Diamètre de vis max.

12 mm

Longueur

198 mm

Hauteur

255 mm

Poids de la machine avec batterie

2,2 kg

Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V BS 18-A EC power comprenant :

1 x
Fond de mallette, outil

ALVEOLE COFFRET VISSEUSES BS 14/18

Description : The perfect insert for storing your Würth MASTER machine tidily and securely.
Quantité : 1 x
1 x
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 8.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.2

Description : Idéal pour le stockage évolutif des machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité : 1 x
1 x
Poignée supplémentaire

POIGNEE SUPPLEMENTAIRE
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
Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bloc dalimentation LI-CV 18 V avec chargeur et 2 batteries

POWER PACK 18 V / 4,0 AH LI-ION

Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur par boîte.