Visseuse-perceuse à percussion à batterie Li-Ion 28 V BS 28-A combi
Visseuse-perceuse Li-Ion 28 V BS 28-A combi
VISS.-PERC. LI-ION BS28-A COMBI SANS BAT
MASTER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Mode de percussion supplémentaire
Pour le perçage à percussion dans la pierre et la maçonnerie
Idéale pour les applications nécessitant un couple élevé
Moteur amélioré et plus puissant
Légère, haute performance, pas d'effet mémoire
Technologie lithium-ion
Surveillance continue de la capacité de la batterie
Affichage de l'état de charge sur la batterie
Protection contre les surcharges
Réduit le risque de dommages à la machine et à la batterie dus aux surcharges
Longue durée de conservation et transmission optimale de la puissance
Engrenage planétaire à 2 vitesses de haute qualité avec corps en aluminium
Remplacement du foret sans outil
Mandrin à serrage rapide avec blocage de l'axe et mors en carbure de tungstène à faible usure
Offre l'éclairage idéal pour travailler
Eclairage LED
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 28 V/DC |
Couple de serrage vissage dur/tendre max. | 90 / 55 Nm |
Fréquence de frappe max. | 28800 tr/min |
Ouverture du mandrin min./max. | 1,5-13 mm |
Poids de la machine avec batterie | 3,1 kg |
Nombre de batteries | 0 PCS |
Capacité de la batterie | 0 Ah |
Diamètre de perçage max. dans le bois tendre | 50 mm |
Diamètre de perçage acier max. | 16 mm |
Diamètre de vis max. | 10 mm |
Longueur | 250 mm |
Hauteur | 270 mm |
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!