Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Visseuse-perceuse à percussion à batterie Li-Ion 18 V BS 18-A EC power-combi

Visseuse-perceuse à percussion, BS 18-A EC power-combi
LOT 18V VISS.BS18-A COMBI+ PPACK 5AH
MASTER

Art. N° 0700180509

-,--

Visseuse-perceuse à percussion à batterie Li-Ion 18 V BS 18-A EC power-combi

Art. N° 0700180509

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Perceuse-visseuse à percussion sans fil 18 V extrêmement puissante et pratique, avec perceuse-visseuse à raccordement. La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER.

Moteur EC sans charbons, constant et avec peu d'entretien


Pour une durée de fonctionnement supérieure par charge de batterie et une durée de vie accrue du moteur



Conception robuste


Tous les composants sont conçus pour travailler dans des conditions difficiles de chantier et résistent aux chutes de hauteur de travail standard



Mandrin métallique de 13 mm avec mors de serrage en carbure brasé


Pour une durée de vie maximale et une usure minimale.

Les mors de serrage ultra résistants maintiennent bien la queue de la mèche



Eclairage LED sur le bloc batterie


La zone de travail est toujours bien éclairée. Le mandrin ne gêne pas l'éclairage



Fonction de protection anti-recul


Détecte si la machine a été bloquée de façon inattendue et arrête le moteur instantanément pour éviter toute blessure.

Indiqué par le clignotement de la LED blanche sur le bloc batterie



Réglage couple de haute précision


Arrête le moteur et empêche le débrayage excessif.

Cela protège la machine et le matériau traité

1 an garantie

Tension nominale

18 V/CC

Ralenti 1ère/2e vitesse min./max.

0-480 / 0-2100 U/min (tr/min)

Couple max. dur/souple

75 / 47 Nm

Taux de percussion max.

31500 U/min (tr/min)

Ouverture du mandrin mini/maxi

1.5-13 mm

Poids de la machine avec batterie

2,3 kg

Nombre de batteries

2 PCS

Capacité de la batterie

5 Ah

Diamètre de perçage max. dans le bois tendre

82 mm

Diamètre de perçage maxi dans l'acier

13 mm

Diamètre de vis max.

12 mm

Longueur

204 mm

Hauteur

255 mm

Visseuse-perceuse à percussion à batterie Li-Ion 18 V BS 18-A EC power-combi comprenant :

1 x
Visseuse-perceuse à percussion à batterie Li-Ion 18 V BS 18-A EC power-combi

VISSEUSE BS 18-A EC COMBI SANS BAT.

MASTER
Description : Perceuse-visseuse à percussion sans fil 18 V extrêmement puissante et pratique, avec perceuse-visseuse à raccordement. La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER.
Quantité : 1 x
1 x
Bloc dalimentation LI-CV 18 V avec chargeur et 2 batteries

POWER PACK 18 V / 5,0 AH LI-ION

Description :
5 Ah
Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur par boîte.
Quantité : 1 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bloc dalimentation LI-CV 18 V avec chargeur et 2 batteries

POWER PACK 18 V / 4,0 AH LI-ION

Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur par boîte.
x 1 pcs
Bloc dalimentation LI-CV 18 V avec chargeur et 2 batteries

POWERPACK 18 V / 2,0 AH LI-ION

MASTER
Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur par boîte.
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques