Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Visseuse-perceuse à percussion à batterie Li-Ion 18 V BS 18-A EC power-combi

Visseuse-perceuse à percussion, BS 18-A EC power-combi
VISSEUSE BS 18-A EC COMBI SANS BAT.
MASTER

Art. N° 570050901

-,--

Visseuse-perceuse à percussion à batterie Li-Ion 18 V BS 18-A EC power-combi

Art. N° 570050901

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Perceuse-visseuse à percussion sans fil 18 V extrêmement puissante et pratique, avec perceuse-visseuse à raccordement. La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER.

Moteur EC sans charbons, constant et avec peu d'entretien


Pour une durée de fonctionnement supérieure par charge de batterie et une durée de vie accrue du moteur



Conception robuste


Tous les composants sont conçus pour travailler dans des conditions difficiles de chantier et résistent aux chutes de hauteur de travail standard



Mandrin métallique de 13 mm avec mors de serrage en carbure brasé


Pour une durée de vie maximale et une usure minimale.

Les mors de serrage ultra résistants maintiennent bien la queue de la mèche



Eclairage LED sur le bloc batterie


La zone de travail est toujours bien éclairée. Le mandrin ne gêne pas l'éclairage



Fonction de protection anti-recul


Détecte si la machine a été bloquée de façon inattendue et arrête le moteur instantanément pour éviter toute blessure.

Indiqué par le clignotement de la LED blanche sur le bloc batterie



Réglage couple de haute précision


Arrête le moteur et empêche le débrayage excessif.

Cela protège la machine et le matériau traité

1 an garantie

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Tension nominale

18 V/CC

Ralenti 1ère/2e vitesse min./max.

0-480 / 0-2100 U/min (tr/min)

Couple max. dur/souple

75 / 47 Nm

Taux de percussion max.

31500 U/min (tr/min)

Ouverture du mandrin mini/maxi

1.5-13 mm

Poids de la machine avec batterie

2,3 kg

Nombre de batteries

0 PCS

Capacité de la batterie

0 Ah

Diamètre de perçage max. dans le bois tendre

82 mm

Diamètre de perçage maxi dans l'acier

13 mm

Diamètre de vis max.

12 mm

Longueur

204 mm

Hauteur

255 mm

Visseuse-perceuse à percussion à batterie Li-Ion 18 V BS 18-A EC power-combi comprenant :

1 x
Fond de mallette, outil

ALVEOLE COFFRET VISSEUSES BS 14/18

Description : The perfect insert for storing your Würth MASTER machine tidily and securely.
Quantité : 1 x
1 x
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 8.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.2

Description : Idéal pour le stockage évolutif des machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité : 1 x
1 x
Poignée supplémentaire

POIGNEE SUPPLEMENTAIRE
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
Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bloc dalimentation LI-CV 18 V avec chargeur et 2 batteries

POWER PACK 18 V / 4,0 AH LI-ION

Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur par boîte.