Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Visseuse-perceuse à percussion à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power-combi

Visseuse-perceuse à percussion sans fil ABS 18 power combi
VISS. LI-ION 18 V ABS 18 POWER-COMBI
MASTER

Art. N° 5701405004

-,--

Visseuse-perceuse à percussion à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power-combi

Art. N° 5701405004

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Visseuse-perceuse à percussion sans fil très puissante et pratique, avec mécanisme de percussion et couple de 140 Nm, développée par Würth afin de répondre aux besoins des artisans

Adaptation rapide à l'application correspondante


Le sélecteur de fonction permet de choisir rapidement entre le vissage, le perçage et le perçage à percussion.



Conception robuste


Pour une utilisation intensive sur les chantiers, tous les composants résistent également aux chutes de hauteurs de travail standard.



Contrôle continu du moteur


La protection électronique arrête immédiatement le moteur en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe.



Durée de vie élevée du moteur


Moteur EC efficace, nécessitant peu d'entretien, sans charbons et disposant d'une réserve de puissance. Permet également de maintenir une courbe de vitesse plus stable en charge.



Durée de vie maximale et usure faible


  • Mandrin métallique de 13 mm avec mors de serrage en carbure brasé

  • Interrupteur avec signal électronique


Zone de travail bien éclairée


Eclairage LED sur le bloc batterie

1 an garantie

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1  |  2

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Tension nominale

18 V/CC

Couple max. dur/souple

140 / 60 Nm

Taux de percussion max.

0 U/min (tr/min)

Ouverture du mandrin mini/maxi

1.5-13 mm

Poids de la machine avec batterie

2,3 kg

Nombre de batteries

2 PCS

Capacité de la batterie

4 Ah

Diamètre de perçage maxi dans l'acier

13 mm

Diamètre de vis max.

12 mm

Longueur

215 mm

Hauteur

260 mm

Visseuse-perceuse à percussion à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power-combi comprenant :

1 x
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 8.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.2

Description : Idéal pour le stockage évolutif des machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité : 1 x
2 x
Batterie Li-Ion 18 V basic M-CUBE

BATTERIE LI-ION 18 V / 4 AH M-CUBE

MASTER
Description :
4 Ah
Batterie Li-Ion 18 V compacte, puissante et durable pour une utilisation professionnelle et universelle avec les nouveaux outils sans fil Würth.
Quantité : 2 x
1 x
Chargeur ALG 18 Volt M-CUBE

CHARGEUR ALG 18/4 BASIC M-CUBE

MASTER
Description : Pour le chargement de la batterie Li-Ion 18 V basic M-CUBE.
Quantité : 1 x
1 x
Fond de mallette, outil

ALVEOLE - 5701 404 004+

Description : The perfect insert for storing your Würth MASTER machine tidily and securely.