Tournevis à batterie Li-Ion 3,6 V S 3-A

Référence 0700 102 2

Caractéristique principale :

Technologie Li-Ion 2,0 Ah.
Machine sans fil très fine, avec tête inclinable, pour une utilisation dans les endroits exigus ou difficiles d’accès.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Désignation   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
Tournevis à batterie Li-Ion 3,6 V S 3-A 0700 102 2
  par Condit.
1
-,--  

Caractéristiques :
Technologie Lithium-Ion :
- puissance constante : pas de perte en fin de charge,
- pas d'effet mémoire : la batterie peut être chargée quel que soit le niveau de charge,
- autodécharge très faible : reste prête à l'emploi après plusieurs mois de non utilisation,
- autonomie importante : travail en série sans changer plusieurs fois de batterie,
- respect de l'environnement : ne contient ni cadmium, ni métaux lourds.
Grande modularité :
- commutateur de rotation gauche/droite intégré directement sur l'interrupteur,
- bouton de blocage de l'interrupteur évitant tout démarrage involontaire,
- sélecteur deux vitesses de rotation (lente et rapide) en fonction du type de vissage,
- bague de réglage avec 15 niveaux (14 positions pour le couple de vissage et 1 position pour le perçage).
Confort d'utilisation :
- forme cylindrique extra fine et légère, avec une poignée ergonomique et un revêtement anti-dérapant type " soft-grip ", pour une excellente prise en main,
- porte-outil 6 pans 1/4" intégré pour un changement simple et rapide de l'embout,
- machine livrée en coffret avec deux batteries, un chargeur, deux embouts longs, la notice de la machine et du chargeur.

Garantie :
1 an, pièces et main d'oeuvre.

Données techniques 2 :

Modèle

S 3-A

Tension

3,6 V

Capacité de la batterie

2,0 Ah

Temps de charge de la batterie (100 %)

70 min.

Vitesse à vide (positions 1/2)

0 à 220 rpm / 0 à 450 rpm

Couple de serrage maximal

4 Nm

Porte-outil

6 pans 1/4"

Niveau de bruit (EN 60745)

73 dB(A)

Intensité de bruit (EN 60745)

84 dB(A)

Vibrations (EN 60745)

11,21 m/s²

Dimensions (long. x ép. x haut.)

180 x 40 x 170 mm (position pistolet)

270 x 40 x 45 mm (position droite)

Poids avec batterie (EPTA 01/2003)

400 g

Contenu Art. N° Condit.
Tournevis à batterie Li-Ion 3,6 V S 3-A - 1
Batterie LI Li-Ion 3,6 V / 2,0 Ah - 2
Chargeur AL 60-S3 - 1
Embout long 6 pans 1/4" à gorge PH 2 (longueur 75 mm) - 1
Embout long 6 pans 1/4" à gorge fente 5 (longueur 75 mm) - 1
Notice d'utilisation - 1
Instructions générales de sécurité - 1
Coffret de rangement - 1
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top