Visseuse-perceuse à batterie 9,6V BS 96-A Solid

Référence 0700 182 2

Caractéristique principale :

Visseuse-perceuse à batterie 9,6 volt, puissante et compacte pour des applications usuelles de vissage et de perçage.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Désignation   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
Visseuse-perceuse à batterie 9,6V BS 96-A solid 0700 182 2
  par Condit.
1
-,--  

Caractéristiques :
Durée de vie exceptionnelle :
- engrenage à deux vitesses, avec pignons planétaires métalliques, pour une grande fiabilité et une transmission optimale du couple.
- grandes ouïes de ventilation pour un échauffement minimum du moteur.
- système de fixation de la batterie haute performance par rail, pour une tenue sécurisée et une connexion optimale.

Grande modularité selon l'application :
- commutateur de rotation gauche/droite avec position de sécurité évitant tout démarrage involontaire.
- sélecteur deux vitesses de rotation (vitesse 1 lente pour les applications nécessitant un couple de serrage élevé, vitesse 2 rapide pour le perçage et la pose de vis de petit diamètre).
- bague de réglage avec une position perçage et 20 niveaux de couple de serrage en position vissage.

Confort et qualité de travail :
- design ergonomique de la poignée et très bon équilibrage de la machine pour une excellente prise en main.
- gâchette à démarrage progressif et sans à-coups, pour un positionnement et un pointage plus précis.
- mandrin monobloc à serrage rapide pour un changement de l'outil d'une seule main.
- chargeur 1 heure avec contrôle de tension évitant tous risques de surcharge.

Concept « Master » :
- machine livrée complète, avec deux batteries et un chargeur dans un coffret polypropylène.

Machine livrée avec notice d'utilisation et instructions générales de sécurité.

ATTENTION : les batteries Ni-Cd ne sont plus disponibles au détail suite à la nouvelle réglementation européenne interdisant le cadmium dans les batteries à partir du 1er Janvier 2017.

Garantie :
1 an, pièces et main d'oeuvre.

Données techniques 2 :

Tension

9,6 V

Capacité des batteries

1,3 Ah

Puissance absorbée

300 W

Puissance débitée

200 W

Vitesse à vide (positions 1/2)

0 à 300 tr/min

0 à 1000 tr/min

Plage de réglage du couple

0,6 à 6 Nm

Couple de serrage maximal

27 Nm

Ø de vis optimal / maximal

5 / 6 mm

Ouverture du mandrin

1 à 10 mm

Filetage du mandrin

3/8" - 24 UNF

Longueur

230 mm

Largeur

60 mm

Hauteur

230 mm

Poids de la machine sans la batterie

1,2 kg

Poids de la machine avec la batterie

1,6 kg

Tableau de performances :

Matériaux

Ø de perçage optimal / maximal

Acier

6,5 / 10 mm

Aluminium

8 / 10 mm

Bois

16 / 20 mm

Contenu Art. N° Condit.
Instructions générales de sécurité - 1
Visseuse-perceuse à batterie 9,6V BS 96-A solid - 1
Chargeur AL 30-SD-LI 0700 887 1
Batterie SD NiCd 9,6 V / 1,3 Ah - 2
Notice d'utilisation - 1
Accessoires Art. N° Condit.
Batterie SD NiCd 9,6 V / 1,3 Ah 0700 980 213 1
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies.  En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top