Visseuse à batterie à percussion Li-Ion 14,4 V BS 14-A power-combi

Référence 0700 614 4

Caractéristique principale :

Technologie Li-Ion 4,0 Ah.
Machine à percussion, sans fil puissante et robuste, pour des travaux intensifs et en série.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Désignation   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
Visseuse à batterie à percussion Li-Ion 14,4 V BS 14-A power-combi 0700 614 4
  par Condit.
1
-,--  

Caractéristiques :
Technologie Lithium-Ion :
- puissance constante : pas de perte en fin de charge,
- pas d'effet mémoire : la batterie peut être chargée quel que soit le niveau de charge,
- autodécharge très faible : reste prête à l'emploi après plusieurs mois de non utilisation,
- autonomie importante : travail en série sans changer plusieurs fois de batterie,
- écologique : ne contient ni cadmium, ni métaux lourds.
Durée de vie importante :
- moteur 4 pôles pour une rotation constante et une usure lente des charbons,
- grandes ouvertures pour une ventilation optimisée et un échauffement minimal du moteur,
- protection électronique des cellules lithium-ion et régulation de la vitesse en cas de surcharge, surchauffe ou décharge profonde de la batterie.
Grande modularité :
- commutateur de rotation gauche/droite avec position de sécurité évitant tout démarrage involontaire,
- sélecteur deux vitesses de rotation (rapide pour le perçage ou le vissage de petit diamètre, et lente pour le vissage de gros diamètre ou avec un couple de serrage élevé),
- bague de réglage avec 26 niveaux (25 positions pour le couple de serrage en vissage et une position pour le perçage),
- un mode percussion pour le perçage dans la maçonnerie.
Confort d'utilisation :
- machine compacte et légère avec une poignée ergonomique et un revêtement anti-dérapant type " soft-grip " pour une excellente prise en main,
- gâchette à démarrage progressif et sans à-coups pour un positionnement et pointage plus précis,
- lumière LED sur la machine pour éclairer la surface de travail dans les endroits sombres,
- indicateur 3 LED pour contrôler le niveau de charge de la batterie,
- arrêt instantané du mandrin en cas de relâche de l'interrupteur marche/arrêt pour une autonomie prolongée,
- mandrin monobloc à serrage rapide pour un changement de l'outil d'une seule main,
- chargeur 45 minutes avec contrôle de la tension évitant tous risques de surcharge,
- machine livrée en coffret avec deux batteries, un chargeur, un assortiment d'embouts, la notice de la machine et du chargeur.

Garantie :
1 an, pièces et main d'oeuvre.

Données techniques 2 :

Modèle

BS 14-A power-combi

Tension

14,4 V

Capacité de la batterie

4,0 Ah

Temps de charge de la batterie

45 min.

Vitesse à vide (position perçage/vissage)

0 à 1800 tours/min et 0 à 420 tours/min

Fréquence de frappe à vide

0 à 27000 coups/min

Couple de serrage maximal

80 Nm (vissage métrique) et 31 Nm (vissage bois)

Diamètre de vis bois maximal

10 mm

Diamètre de perçage maximal

40 mm (bois), 13 mm (acier) et 14 mm (brique)

Ouverture du mandrin

1,5 à 13 mm

Intensité de bruit (EN 60745)

75 dB(A)

Vibrations (EN 60745)

< 2,5 m/s² (vissage bois et perçage métal)

Dimensions (long. x ép. x haut.)

228 x 75 x 253 mm

Poids (avec batterie)

2,1 kg

Contenu Art. N° Condit.
Visseuse à batterie à percussion 14,4 V BS 14-A power-combi - 1
Batterie CV-LI Li-Ion 14,4 V / 4,0 Ah 0700 916 432 2
Chargeur AL 30-CV-LI 0700 816 1
Porte-embouts changement rapide 6 pans 1/4" - 1/4 " - longueur 51 mm 0614 176 711 1
Coffret 8 embouts 6 pans 1/4" - longueur 25 mm - 1
Notice d'utilisation - 2
Alvéole de rangement - 1
Coffret ORSY 200 0955 251 1
Accessoires Art. N° Condit.
Batterie CV-LI Li-Ion 14,4 V / 2,6 Ah 0700 916 430 1
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top