Visseuse à batterie à percussion 18 V BS 18-A Li-Ion power-combi

Référence 0700 615 01

Caractéristique principale :

Technologie Li-Ion 4,0 Ah.
Machine à percussion sans fil, puissante et robuste, pour des travaux intensifs et en série.
En coffret sans batteries, sans chargeur et sans embouts.

  Voir liste des articles
En savoir plus  

Désignation   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
Visseuse à batterie à percussion 18 V BS 18-A power combi (machine seule) 0700 615 01
  par Condit.
1
-,--  

Caractéristiques :
Technologie Lithium-Ion :
- puissance constante : pas de perte en fin de charge,
- pas d'effet mémoire : la batterie peut être chargée quel que soit le niveau de charge,
- autodécharge très faible : reste prête à l'emploi après plusieurs mois de non utilisation,
- autonomie importante : travail en série sans changer plusieurs fois de batterie,
- écologique : ne contient ni cadmium, ni métaux lourds.
Durée de vie importante :
- grandes ouvertures pour une ventilation optimisée et un échauffement minimal du moteur,
- protection électronique des cellules lithium-ion et régulation de la vitesse en cas de surcharge, surchauffe ou décharge profonde de la batterie.
Grande modularité :
- commutateur de rotation gauche/droite avec position de sécurité évitant tout démarrage involontaire,
- sélecteur deux vitesses de rotation (rapide pour le perçage ou le vissage de petit diamètre, et lente pour le vissage de gros diamètre ou avec un couple de serrage élevé),
- bague de réglage avec 26 niveaux (25 positions pour le couple de serrage en vissage et une position pour le perçage),
- un mode percussion pour le perçage dans la maçonnerie.
Confort d'utilisation :
- machine compacte et légère avec une poignée ergonomique et un revêtement antidérapant type " soft-grip " pour une excellente prise en main,
- poignée complémentaire pour un maintien stable lors d'un vissage à couple élevé ou d'un perçage à gros diamètre,
- gâchette à démarrage progressif et sans à-coups pour un positionnement et pointage plus précis,
- lumière LED sur la machine pour éclairer la surface de travail dans les endroits sombres,
- indicateur 3 LED pour contrôler le niveau de charge de la batterie,
- arrêt instantané du mandrin en cas de relâche de l'interrupteur marche/arrêt pour une autonomie prolongée,
- mandrin monobloc à serrage rapide pour un changement de l'outil d'une seule main,
- chargeur 45 minutes avec contrôle de la tension évitant tous risques de surcharge,
- en coffret avec une poignée de maintien latérale, la notice de la machine et du chargeur.

Note :
MASTER FLEET : C’est la location de machines électroportatives moyennant un coût d’utilisation mensuel, sur une durée de 24 ou 36 mois selon vos besoins, comprenant le service d’enlèvement, la réparation, le transport pendant toute la durée du contrat.

Garantie :
1 an, pièces et main d'oeuvre.

Données techniques 2 :

Modèle

BS 18-A power-combi

Tension

18 V

Capacité de la batterie

4,0 Ah

Temps de charge de la batterie

45 min.

Vitesse à vide (position perçage/vissage)

0 à 1800 tours/min et 0 à 420 tours/min

Fréquence de frappe à vide

0 à 27000 coups/min

Couple de serrage maximal

85 Nm (vissage métrique) et 38 Nm (vissage bois)

Diamètre de vis bois maximal

10 mm

Diamètre de perçage maximal

45 mm (bois), 13 mm (acier) et 16 mm (brique)

Ouverture du mandrin

1,5 à 13 mm

Intensité de bruit (EN 60745)

75 dB(A)

Vibrations (EN 60745)

< 2,5 m/s² (vissage bois et perçage métal)

Dimensions (long. x ép. x haut.)

228 x 75 x 253 mm

Poids (avec batterie)

2,2 kg

Contenu Art. N° Condit.
Visseuse à batterie à percussion 18 V BS 18-A power-combi - 1
Poignée de maintien latérale 0706 615 003 1
Notice d'utilisation - 2
Alvéole de rangement - 1
Accessoires Art. N° Condit.
Batterie CV-LI Li-Ion 18 V / 2,6 Ah 0700 916 530 1
Chargeur AL 30-CV-LI 0700 816 1
Batterie CV-LI Li-Ion 18 V / 4,0 Ah 0700 916 532 1
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top