Visseuse à chocs à batterie Li-Ion 10,8 V ASS 10-A

Référence 0700 622 3

Caractéristique principale :

Technologie Li-Ion 2,0 Ah.
Visseuse à chocs sans fil très compacte et légère.
Vissage rapide et serrage jusqu'à 105 Nm.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Désignation   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
Visseuse à chocs à batterie Li-Ion 10,8 V ASS 10-A 0700 622 3
  par Condit.
1
-,--  

Domaines d'application :
Pour le serrage de vis à bois, de vis métrique et de vis béton.
Pour le perçage avec scie cloche métal ou mèche à bois.

Caractéristiques :
Technologie Lithium-Ion :
- puissance constante : pas de perte en fin de charge,
- pas d'effet mémoire : la batterie peut être chargée quelque soit le niveau de charge,
- autodécharge très faible : reste prête à l'emploi après plusieurs mois de non utilisation,
- autonomie importante : travail en série sans changer plusieurs fois de batterie,
- écologique : ne contient ni cadmium, ni métaux lourds.
Durée de vie importnate :
- grandes ouvertures pour une ventilation optimisée et un échauffement minimal du moteur,
- protection électronique des cellules lithium-ion et régulation de la vitesse en cas de surcharge, surchauffe ou décharge profonde de la batterie.
Confort de travail :
- très compacte, ultra légère et revêtement antidérapant type " soft-grip " sur la poignée pour une excellente prise en main,
- interrupteur avec variateur de vitesse pour un démarrage progressif sans à-coups et pour un positionnement stable dans l'empreinte de la vis,
- commutateur de rotation gauche/droite avec position de sécurité évitant tout démarrage involontaire,
- faisceau 3 LED blanches pour un éclairage direct sur la zone de vissage et dans les endroits sombres,
- indication 3 LED sur la machine pour une visibilité rapide du niveau de charge de la batterie,
- arrêt de rotation instantané pour une autonomie prolongée,
- chargeur 30 minutes avec contrôle de la tension évitant tous risques de surcharge,
- machine livrée en coffret avec deux batteries, un chargeur, la notice de la machine et du chargeur.

Garantie :
1 an, pièces et main d'oeuvre.

Données techniques 2 :

Modèle

ASS 10-A

Tension

10,8 V

Capacité de la batterie

2,0 Ah

Temps de charge de la batterie

30 min.

Vitesse à vide

0 à 2600 tours/min

Cadence de frappe

0 à 3100 coups/min

Couple de vissage maximal

105 Nm

Porte-outil

6 pans 1/4"

Niveau de bruit (EN 60745)

87 dB(A)

Intensité de bruit (EN 60745)

98 dB(A)

Vibrations (EN 60745)

9 m/s²

Dimensions (long. x ép. x haut.)

137 x 55 x 178 mm

Poids (avec batterie)

0,96 kg

Tableau de performances :

Type de matériau

Capacité de vissage maximale

Capacité de perçage maximale

Bois (aggloméré)

Ø 3,5x35 mm

-

Bois (pin)

Ø 8x80 mm

Ø 19 mm

Métal

M4 à M12

Ø 27 mm

Béton

Ø 5x50 mm

-

Contenu Art. N° Condit.
Visseuse à chocs à batterie 10,8 V ASS 10-A - 1
Batterie LI 10,8 V / 2,0 Ah 0700 996 214 2
Chargeur AL 30-LI 0700 896 1
Notice d'utilisation - 2
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top