Visseuse à chocs à batterie Li-Ion 14,4 V ASS 14-1/4"

Référence 0700 624 4

Caractéristique principale :

Technologie Li-Ion 4,0 Ah
Visseuse à chocs sans fil compacte et puissante.
Vissage rapide et serrage jusqu'à 150 Nm.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Désignation   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
Visseuse à chocs à batterie Li-Ion 14,4 V ASS 14-1/4" 0700 624 4
  par Condit.
1
-,--  

Domaines d'application :
Pour le serrage de vis métrique tête hexagonale, d'écrous, de vis à bois (type ASSY 3.0, ASSY plus), de vis béton (type AMO III)...
Pour le perçage avec scie cloche métal ou mèche à bois.

Caractéristiques :
Technologie Lithium-Ion :
- puissance constante : pas de perte en fin de charge,
- pas d'effet mémoire : la batterie peut être chargée quelque soit le niveau de charge,
- autodécharge très faible : reste prête à l'emploi après plusieurs mois de non utilisation,
- autonomie très élevée : travail en série sans changer plusieurs fois de batterie,
- écologique : ne contient ni cadmium, ni métaux lourds.
Durée de vie importante :
- grandes ouvertures pour une ventilation optimisée et un échauffement minimal du moteur,
- protection électronique des cellules lithium-ion et régulation de la vitesse en cas de surcharge, surchauffe ou décharge profonde de la batterie.
Confort de travail :
- compacte, légère et revêtement antidérapant type " soft-grip " sur la poignée pour une excellente prise en main,
- attache ceinture et bandoulière pour une machine toujours à portée de main et un déplacement aisé,
- interrupteur avec variateur de vitesse pour un démarrage progressif sans à-coups et pour un positionnement stable dans l'empreinte de la vis,
- commutateur de rotation gauche/droite avec position de sécurité évitant tout démarrage involontaire,
- faisceau 1 LED blanche pour éclairer la zone de vissage dans les endroits sombres,
- indicateur 3 LED vertes sur la batterie pour une visibilité rapide du niveau de charge,
- arrêt de rotation instantané pour une autonomie prolongée,
- accès facile aux charbons moteur pour un changement rapide,
- chargeur 45 minutes avec contrôle de la tension évitant tous risques de surcharge,
- machine livrée en coffret avec deux batteries, un chargeur, la notice de la machine et du chargeur.

Garantie :
1 an, pièces et main d'oeuvre.

Données techniques 2 :

Modèle

ASS 14-1/4"

Tension

14,4 V

Capacité de la batterie

4,0 Ah

Temps de charge de la batterie

45 min.

Vitesse à vide

0 à 2800 tours/min

Cadence de frappe

0 à 3200 coups/min

Couple de vissage maximal

150 Nm

Porte-outil

6 pans 1/4"

Niveau de bruit (EN 60745)

96 dB(A)

Intensité de bruit (EN 60745)

107 dB(A)

Vibrations (EN 60745)

12 m/s²

Dimensions (long. x ép. x haut.)

145 x 75 x 242 mm

Poids (avec batterie)

1,6 kg

Tableau de performances :

Type de matériau

Capacité de vissage maximale

Capacité de perçage maximale

Bois (pin)

8x120 mm / 10x100 (vis TH)

32 mm

Métal

M6 à M14

32 mm

Béton

6x60 mm

-

Contenu Art. N° Condit.
Visseuse à chocs à batterie 14,4 V ASS 14-1/4" - 1
Batterie CV-LI 14,4 V / 4,0 Ah 0700 916 432 2
Chargeur AL 30-CV-LI 0700 816 1
Notice d'utilisation - 2
Alvéole de rangement 0955 030 624 1
Coffret ORSY 200 0955 251 1
Accessoires Art. N° Condit.
Batterie CV-LI Li-Ion 14,4 V / 2,6 Ah 0700 916 430 1
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top