Tournevis à batterie Li-Ion 10,8 V WB 10-A

Référence 0700 632 3

Caractéristique principale :

Technologie Li-Ion 2,0 Ah.
Machine sans fil, petite et légère, idéale pour les vissages et dévissages dans les endroits exigus ou difficiles d’accès.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Désignation   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
Tournevis à batterie Li-Ion 10,8 V WB 10-A 0700 632 3
  par Condit.
1
-,--  

Caractéristiques :
Technologie Lithium-Ion :
- puissance constante : pas de perte en fin de charge,
- pas d'effet mémoire : la batterie peut être chargée quel que soit le niveau de charge,
- autodécharge très faible : reste prête à l'emploi après plusieurs mois de non utilisation,
- autonomie importante : travail en série sans changer plusieurs fois de batterie,
- écologique : ne contient ni cadmium, ni métaux lourds.
Durée de vie importante :
- grandes ouvertures pour une ventilation optimisée et un échauffement minimal du moteur,
- protection électronique des cellules lithium-ion et régulation de la vitesse en cas de surcharge, surchauffe ou décharge profonde de la batterie.
Confort de travail :
- poignée fine et ergonomique avec revêtement antidérapant type " soft-grip " pour une excellente prise en main,
- interrupteur avec variateur de vitesse pour un démarrage progressif sans à-coups et pour un positionnement stable dans l'empreinte de la vis,
- commutateur de rotation gauche/droite avec position de sécurité évitant tout démarrage involontaire,
- porte-outil avec bague de serrage pour une bonne tenue des embouts,
- 7 niveaux de couple en position vissage et une position perçage,
- tête réglable sur 5 positions (0°, 22,5°, 45°, 67,5° et 90°) pour accéder facilement dans les endroits étroits,
- arrêt de rotation instantané pour une autonomie prolongée,
- chargeur 30 minutes avec contrôle de la tension évitant tous risques de surcharge,
- machine livrée en coffret avec deux batteries, un chargeur, la notice de la machine et du chargeur.

Garantie :
1 an, pièces et main d'oeuvre.

Données techniques 2 :

Tension

10,8 V

Capacité de la batterie

2,0 Ah

Temps de charge de la batterie

30 min.

Vitesse à vide

0 à 585 tours/min.

Plage de réglage du couple

2,6 à 5,2 Nm

Couple de serrage maximal

13 Nm

Ø de vis maximal

5 mm

Porte-outil

6 pans 1/4"

Niveau de bruit (EN 60745)

< 70 dB(A)

Vibrations (EN 60745)

2,5 m/s² (vissage et perçage métal)

Dimensions (long. x ép. x haut.)

295 x 55 x 103 mm

Poids (avec batterie)

1,1 kg

Tableau de performances :

Type de matériaux

Capacité de perçage maximale

Acier

8 mm

Bois

10 mm

Contenu Art. N° Condit.
Tournevis à batterie 10,8 V WB 10-A - 1
Batterie LI 10,8 V / 2,0 Ah 0700 996 214 2
Chargeur AL 30-LI 0700 896 1
Notice d'utilisation - 2
Coffret ORSY 100 0955 155 1
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top