Visseuse cloisons sèches à batterie Li-Ion 18 V TBS 18-A

Référence 0700 642 2

Caractéristique principale :

Technologie Li-Ion 4,0 Ah.
Machine sans fil, compacte, légère et puissante pour les vis plaques de plâtre jusqu'à Ø 5,0 mm et les vis Pias/Piasta jusqu'à Ø 4,2 mm.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Désignation   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
Visseuse cloisons sèches à batterie Li-Ion 18 V TBS 18-A 0700 642 2
  par Condit.
1
-,--  

Caractéristiques :
Technologie Lithium-Ion :
- puissance constante : pas de perte en fin de charge,
- pas d'effet mémoire : la batterie peut être chargée quelque soit le niveau de charge,
- autodécharge très faible : reste prête à l'emploi après plusieurs mois de non utilisation,
- autonomie très élevée : travail en série sans changer plusieurs fois de batterie,
- respect de l'environnement : ne contient ni cadmium, ni métaux lourds.
Grande modularité :
- inverseur de rotation droite/gauche pour le vissage/dévissage,
- système de crans pour un réglage rapide et précis de la butée de profondeur,
- possibilité d'adapter le chargeur pour vis en bande S 50-TBM (Art. N° 0702 050 100) pour un vissage sans interruption.
Confort d'utilisation :
- machine très compacte et très légère pour travailler vite et dans toutes les positions (notamment pour fixer les plaques en rampant ou en faux-plafond),
- carter de forme très arrondie pour une prise en main ergonomique et un vissage d'une seule main,
- structure en ABS résistant aux chocs et aux chutes,
- possibilité d'intervertir le crochet de mise à la ceinture pour un utilisateur droitier ou gaucher,
- interrupteur marche/arrêt long avec un revêtement anti-dérapant pour un appui sans effort lors d'un vissage en série,
- vitesse maximale quasi-instantanée pour un vissage rapide,
- sécurité électronique lorsque le couple maximal est atteint,
- batterie équipée de 3 LED vertes pour le niveau de charge et 2 LED blanches pour un éclairage dans les endroits sombres,
- coffret ORSY-BULL résistant aux chocs, avec deux batteries, un chargeur, une attache-ceinture, un porte-embout magnétique et un embout.

Garantie :
1 an, pièces et main d'oeuvre.

Données techniques 2 :

Modèle

TBS 18-A

Tension

18 V

Capacité de la batterie

4,0 Ah

Temps de charge de la batterie

40 min.

Vitesse de rotation à vide

0 à 4200 tours/min

Couple de vissage maximal (métal / bois)

8,5 Nm / 4,5 Nm

Porte-outil

6 pans 1/4"

Diamètre et longueur de vis pour plaques de plâtre maximum

4,2 x 45 mm

Diamètre et longueur de vis à bois maximum

5,0 x 70 mm

Diamètre et longueur de vis autoperceuse maximum

4,2 x 16 mm

Intensité de bruit (EN 60745)

76 dB(A)

Niveau de bruit (EN 60745)

87 dB(A)

Vibration (EN 60745)

< 2,5 m/s²

Dimensions (long. x larg. x haut.)

235 x 80 x 197 mm

Poids avec la batterie 4,0 Ah et 1,5 Ah

1,6 kg

Contenu Art. N° Art. N° Condit.
Visseuse cloisons sèches à batterie 18 V TBS 18-A - - 1
Batterie 18 V / 4,0 Ah Li-Ion 0700 926 540 0700 926 540 2
Chargeur AL 30-TB 0700 826 0700 826 1
Butée de profondeur 0708 050 002 0708 050 002 1
Attache ceinture / Bit box 0706 646 014 0706 646 014 1
Porte-embout magnétique 6 pans 1/4" (longueur 50 mm) 0614 176 754 0614 176 754 1
Embout 6 pans 1/4" PH 2 (longueur 25 mm) 0614 176 461 0614 176 461 1
Instructions générales de sécurité - - 1
Notice d'utilisation - - 2
Alvéole de rangement 0955 030 646 0955 030 646 1
Coffret ORSY-BULL 0955 330 2 0955 330 2 1
Accessoires Art. N° Art. N° Condit.
Chargeur de vis pour plaques de plâtre en bande S 50-TBM 0702 050 100 0702 050 100 1
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top