Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 28 V BS 28-A Combi

Référence 0700 647 01

Caractéristique principale :

Technologie Li-Ion 3,0 Ah.
Machine sans fil très puissante et robuste pour des travaux intensifs et en série.
Livrée en coffret sans batterie, sans chargeur et sans embouts.

  Voir liste des articles
En savoir plus  

Désignation   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 28 V BS 28-A Combi 0700 647 01
  par Condit.
1
-,--  

Caractéristiques :
Technologie Lithium-Ion :
- autonomie importante,
- puissance constante : pas de perte en fin de charge,
- pas d’effet mémoire : la batterie peut être chargée sans risque, quel que soit le niveau de charge,
- autodécharge très faible : si la batterie n’est pas utilisée pendant plusieurs mois, elle reste prête à l’emploi,
- conserve le niveau de charge jusqu’à -20 °C,
- écologique : ne contient ni cadmium, ni métaux lourds.
Confort et qualité de travail :
- légère et équilibrée pour un travail en puissance sans fatigue,
- forme ergonomique avec un revêtement anti-dérapant type Soft-Grip sur la poignée,
- interrupteur marche/arrêt à démarrage progressif sans à coups et pour un positionnement et un pointage plus précis,
- éclairage 2 LED intense pour éclairer les endroits sombres,
- arrêt instantanné du mandrin en cas de relâche de l’interrupteur Marche/Arrêt pour une autonomie prolongée,
- mandrin monobloc à serrage rapide pour un changement de l’outil d’une seule main,
- poignée additionnelle à fixation stable par pinces et réglable sur 3 positions,
- batterie avec 4 indicateurs LED pour vérifier le niveau de charge,
- charge effectuée en 30 min. avec contrôle de tension évitant tous risques de surcharge.
Grande modularité :
- commutateur de rotation gauche/droite avec position de sécurité évitant tout démarrage involontaire,
- bague de réglage sur 20 niveaux de couple de serrage,
- bague de commutation sur 3 positions : vissage, perçage, et perçage avec percussion,
- sélecteur de la vitesse de rotation (lente pour les applications nécessitant un couple de serrage élevé, rapide pour le vissage et le perçage de petit diamètre).
Coffret « Master System » :
- alvéole de rangement pour la machine, les batteries, le chargeur et les outils de vissage ou de perçage.

Note :
MASTER FLEET : C’est la location de machines électroportatives moyennant un coût d’utilisation mensuel, sur une durée de 24 ou 36 mois selon vos besoins, comprenant le service d’enlèvement, la réparation, le transport pendant toute la durée du contrat.

Garantie :
1 an, pièces et main d'oeuvre.

Données techniques 2 :

Modèle

BS 28-A

Tension

28 V

Capacité de la batterie

3,0 Ah

Vitesse de rotation à vide (positions 1/2)

0 à 480 trs/min et 0 à 1800 trs/min

Fréquence de frappe à vide

0 à 28 800 cps/min

Plage de réglage du couple

1 à 10 Nm

Couple de serrage maximal

85 Nm

Ø de perçage maximal dans l'acier

16 mm

dans le bois

50 mm

dans la brique

20 mm

Ø maximal de vissage bois

10 mm

Intensité de bruit (EN 60745)

90,5 dB(A)

Niveau de bruit (EN 60745)

101,5 dB(A)

Vibrations (EN 60745)

2,5 m/s² (vissage bois)

2,5 m/s² (perçage métal)

12,3 m/s² (perçage en percussion dans béton)

Ouverture du mandrin

1,5 à 13 mm

Filetage du mandrin

1/2" - 20 UNF

Longueur

250 mm

Largeur

90 mm

Hauteur

270 mm

Poids de la machine (avec batterie)

3,1 kg

Contenu Art. N° Condit.
Visseuse-perceuse à batterie 28V BS 28-A Combi - 1
Poignée latérale de maintien - 1
Instructions générales de sécurité - 1
Notice d'utilisation - 1
Coffret ORSY BULL (sans alvéole) 0955 330 2 1
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top