Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 28 V BS 28-A Combi

Référence 0700 647 2

Caractéristique principale :

Technologie Li-Ion 3,0 Ah.
Machine sans fil très puissante et robuste pour des travaux intensifs et en série.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Désignation   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
Visseuse-perceuse à batterie 28V BS 28-A Combi 0700 647 2
  par Condit.
1
-,--  

Caractéristiques :
Technologie Lithium-Ion :
- autonomie importante,
- puissance constante : pas de perte en fin de charge,
- pas d’effet mémoire : la batterie peut être chargée sans risque, quel que soit le niveau de charge,
- autodécharge très faible : si la batterie n’est pas utilisée pendant plusieurs mois, elle reste prête à l’emploi,
- conserve le niveau de charge jusqu’à -20 °C,
- écologique : ne contient ni cadmium, ni métaux lourds.
Confort et qualité de travail :
- légère et équilibrée pour un travail en puissance sans fatigue,
- forme ergonomique avec un revêtement anti-dérapant type Soft-Grip sur la poignée,
- interrupteur marche/arrêt à démarrage progressif sans à coups et pour un positionnement et un pointage plus précis,
- éclairage 2 LED intense pour éclairer les endroits sombres,
- arrêt instantanné du mandrin en cas de relâche de l’interrupteur Marche/Arrêt pour une autonomie prolongée,
- mandrin monobloc à serrage rapide pour un changement de l’outil d’une seule main,
- poignée additionnelle à fixation stable par pinces et réglable sur 3 positions,
- batterie avec 4 indicateurs LED pour vérifier le niveau de charge,
- charge effectuée en 30 min. avec contrôle de tension évitant tous risques de surcharge.
Grande modularité :
- commutateur de rotation gauche/droite avec position de sécurité évitant tout démarrage involontaire,
- bague de réglage sur 20 niveaux de couple de serrage,
- bague de commutation sur 3 positions : vissage, perçage, et perçage avec percussion,
- sélecteur de la vitesse de rotation (lente pour les applications nécessitant un couple de serrage élevé, rapide pour le vissage et le perçage de petit diamètre).
Coffret « Master System » :
- machine complète avec deux batteries, un chargeur, une poignée et des embouts.

Garantie :
1 an, pièces et main d'oeuvre.

Données techniques 2 :

Modèle

BS 28-A combi

Tension

28 V

Capacité de la batterie

3,0 Ah

Vitesse de rotation à vide (positions 1/2)

0 à 480 tours/min et 0 à 1800 tours/min

Fréquence de frappe à vide

0 à 28 800 coups/min

Plage de réglage du couple

1 à 10 Nm

Couple de serrage maximal

85 Nm

Ø de perçage maximal dans l'acier / le bois / la brique

16 mm / 50 mm / 20 mm

Ø maximal de vissage bois

10 mm

Intensité de bruit (EN 60745)

90,5 dB(A)

Niveau de bruit (EN 60745)

101,5 dB(A)

Vibrations (EN 60745)

2,5 m/s² (vissage bois)

2,5 m/s² (perçage métal)

12,3 m/s² (perçage en percussion dans béton)

Ouverture du mandrin

1,5 à 13 mm

Filetage du mandrin

1/2" - 20 UNF

Dimensions (long. x ép. x haut.)

250 x 90 x 270 mm

Poids (avec batterie)

3,1 kg

Contenu Art. N° Condit.
Visseuse-perceuse à batterie 28V BS 28-A Combi - 1
Batterie Li-Ion 28 V / 3,0 Ah 0700 957 730 2
Chargeur AL 60-LI-2 - 1
Poignée latérale de maintien - 1
Coffret 8 embouts six pans 1/4” longueur 25 mm - 1
Porte-embouts 6 pans 1/4" 0614 176 711 1
Instructions générales de sécurité - 1
Notice d'utilisation - 2
Coffret ORSY BULL (sans alvéole) 0955 330 2 1
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top