Visseuse à batterie Li-Ion 18 V BS 18-A power

Référence 0700 665 01

Caractéristique principale :

Technologie Li-Ion 4,0 Ah.
Machine sans fil, compacte, légère et puissante pour des applications régulières de vissage et de perçage.
En coffret sans batteries, sans chargeur et sans embouts.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Désignation   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
Visseuse à batterie Li-Ion 18 V BS 18-A power (machine seule) 0700 665 01
  par Condit.
1
-,--  

Caractéristiques :
Technologie Lithium-Ion :
- puissance constante : pas de perte en fin de charge,
- pas d'effet mémoire : la batterie peut être chargée quel que soit le niveau de charge,
- autodécharge très faible : reste prête à l'emploi après plusieurs mois de non utilisation,
- autonomie importante : travail en série sans changer plusieurs fois de batterie,
- écologique : ne contient ni cadmium, ni métaux lourds.
Durée de vie importante :
- grandes ouvertures pour une ventilation optimisée et un échauffement minimal du moteur,
- protection électronique des cellules lithium-ion et régulation de la vitesse en cas de surcharge, surchauffe ou décharge profonde de la batterie.
Grande modularité :
- commutateur de rotation gauche/droite avec position de sécurité évitant tout démarrage involontaire,
- sélecteur deux vitesses de rotation (rapide pour le perçage ou le vissage de petit diamètre, et lente pour le vissage de gros diamètre ou avec un couple de serrage élevé),
- bague de réglage avec 26 niveaux (25 positions pour le couple de serrage en vissage et une position pour le perçage).
Confort d'utilisation :
- machine compacte et légère avec une poignée ergonomique et un revêtement antidérapant type " soft-grip " pour une excellente prise en main,
- poignée complémentaire pour un maintien stable lors d'un vissage à couple élevé ou d'un perçage à gros diamètre,
- gâchette à démarrage progressif et sans à-coups pour un positionnement et pointage plus précis,
- lumière LED sur la machine pour éclairer la surface de travail dans les endroits sombres,
- indicateur 3 LED pour contrôler le niveau de charge de la batterie,
- arrêt instantané du mandrin en cas de relâche de l'interrupteur marche/arrêt pour une autonomie prolongée,
- mandrin monobloc à serrage rapide pour un changement de l'outil d'une seule main,
- chargeur 45 minutes avec contrôle de la tension évitant tous risques de surcharge,
- en coffret avec la notice de la machine et du chargeur.

Garantie :
1 an, pièces et main d'oeuvre.

Données techniques 2 :

Modèle

BS 18-A power

Tension

18 V

Capacité de la batterie

4,0 Ah

Temps de charge de la batterie

45 min.

Vitesse à vide (position perçage/vissage)

0 à 1600 tours/min et 0 à 380 tours/min

Couple de serrage maximal

80 Nm (vissage métrique) et 43 Nm (vissage bois)

Ø de vis bois maximal

12 mm

Ø de perçage maximal

50 mm (bois) et 13 mm (acier)

Ouverture du mandrin

1,5 à 13 mm

Intensité de bruit (EN 60745)

75 dB(A)

Vibrations (EN 60745)

< 2,5 m/s² (vissage bois et perçage métal)

Dimensions (long. x ép. x haut.)

213 x 75 x 253 mm

Poids (avec batterie)

2,1 kg

Contenu Art. N° Condit.
Visseuse à batterie 18 V BS 18-A power - 1
Notice d'utilisation - 2
Alvéole de rangement - 1
Coffret ORSY 200 0955 251 1
Accessoires Art. N° Condit.
Chargeur AL 30-CV-LI 0700 816 1
Batterie CV-LI Li-Ion 18 V / 4,0 Ah 0700 916 532 1
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top