Visseuse à batterie 10,8 V S 10-A

Référence 5700 100 01

Caractéristique principale :

Technologie Li-Ion 2,0 Ah.
Machine sans fil ultra compacte et ultra légère pour des applications usuelles de vissage.
En coffret sans batteries, sans chargeur et sans embouts.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Désignation   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
Visseuse à batterie Li-Ion 10,8 V S 10-A (machine seule) 5700 100 01
  par Condit.
1
-,--  

Caractéristiques :
Technologie Lithium-Ion :
- puissance constante : pas de perte en fin de charge,
- pas d'effet mémoire : la batterie peut être chargée quel que soit le niveau de charge,
- autodécharge très faible : reste prête à l'emploi après plusieurs mois de non utilisation,
- autonomie élevée : travail en série sans changer plusieurs fois de batterie,
- écologique : ne contient ni cadmium, ni métaux lourds.
Durée de vie importante :
- ouvertures multiples pour une ventilation optimisée et un échauffement minimal du moteur,
- protection électronique des cellules lithium-ion et régulation de la vitesse en cas de surcharge, surchauffe ou décharge profonde de la batterie.
Grande modularité :
- commutateur de rotation gauche/droite avec position de sécurité évitant tout démarrage involontaire,
- sélecteur deux vitesses de rotation (rapide pour le vissage de petit diamètre, et lente pour le vissage de gros diamètre ou avec un couple de serrage élevé),
- bague de réglage avec 21 niveaux (20 positions pour le couple de serrage en vissage et une position pour le perçage).
Confort d'utilisation :
- machine très compacte et très légère avec une poignée ergonomique et un revêtement anti-dérapant type " soft-grip " pour une excellente prise en main et un maintien équilibré,
- gâchette à démarrage progressif et sans à-coups pour un positionnement et pointage plus précis,
- emmanchement rapide avec bague de blocage pour embouts standards six pans 1/4",
- frein moteur pour une autonomie prolongée et un vissage précis au quart de tour,
- lumière LED sur la machine pour éclairer la surface de travail dans les endroits sombres,
- indicateur 3 LED sur la machine pour contrôler le niveau de charge de la batterie,
- chargeur 45 minutes avec contrôle de la tension évitant tous risques de surcharge,
- en coffret avec la notice de la machine et du chargeur.

Garantie :
1 an, pièces et main d'oeuvre.

Données techniques 2 :

Modèle

S 10-A

Tension

10,8 V

Capacité de la batterie

2,0 Ah

Temps de charge de la batterie

30 min.

Temps de charge de la batterie

30 min.

Vitesse à vide (positions 1/2)

0 à 400 tours/min et 0 à 1300 tours/min

Couple de serrage maximal (ISO 5393)

30 Nm (vissage métrique) et 15 Nm (vissage bois)

Diamètre de vis bois maximal

7 mm

Diamètre de perçage maximal

19 mm (bois) et 10 mm (acier)

Porte-embouts

6 pans 1/4" (sans et avec gorge)

Niveau de bruit (EN 60745)

< 71 dB(A)

Vibrations (EN 60745)

< 2,5 m/s² (vissage bois et perçage métal)

Dimensions (long. x ep. x haut.)

143 x 53 x 178 mm

Poids avec batterie (EPTA 01/2003)

0,80 kg

Contenu Art. N° Condit.
Visseuse à batterie 10,8 V S 10-A - 1
Notice d'utilisation - 2
Alvéole de rangement 5800 100 995 1
Coffret ORSY 100 0955 155 1
Accessoires Art. N° Art. N° Condit.
Chargeur AL 30-LI 0700 896 0700 896 1
Batterie LI Li-Ion 10,8 V / 2,0 Ah 0700 996 214 0700 996 214 1
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top