Visseuse à batterie 10,8 V S 10-A

Référence 5700 100 2

Caractéristique principale :

Technologie Li-Ion 2,0 Ah.
Machine sans fil ultra compacte et ultra légère pour des applications usuelles de vissage.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Désignation   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
Visseuse à batterie Li-Ion 10,8 V S 10-A 5700 100 2
  par Condit.
1
-,--  

Caractéristiques :
Technologie Lithium-Ion :
- puissance constante : pas de perte en fin de charge,
- pas d'effet mémoire : la batterie peut être chargée quel que soit le niveau de charge,
- autodécharge très faible : reste prête à l'emploi après plusieurs mois de non utilisation,
- autonomie élevée : travail en série sans changer plusieurs fois de batterie,
- écologique : ne contient ni cadmium, ni métaux lourds.
Durée de vie importante :
- ouvertures multiples pour une ventilation optimisée et un échauffement minimal du moteur,
- protection électronique des cellules lithium-ion et régulation de la vitesse en cas de surcharge, surchauffe ou décharge profonde de la batterie.
Grande modularité :
- commutateur de rotation gauche/droite avec position de sécurité évitant tout démarrage involontaire,
- sélecteur deux vitesses de rotation (rapide pour le vissage de petit diamètre, et lente pour le vissage de gros diamètre ou avec un couple de serrage élevé),
- bague de réglage avec 21 niveaux (20 positions pour le couple de serrage en vissage et une position pour le perçage).
Confort d'utilisation :
- machine très compacte et très légère avec une poignée ergonomique et un revêtement anti-dérapant type " soft-grip " pour une excellente prise en main et un maintien équilibré,
- gâchette à démarrage progressif et sans à-coups pour un positionnement et pointage plus précis,
- emmanchement rapide avec bague de blocage pour embouts standards six pans 1/4",
- frein moteur pour une autonomie prolongée et un vissage précis au quart de tour,
- lumière LED sur la machine pour éclairer la surface de travail dans les endroits sombres,
- indicateur 3 LED sur la machine pour contrôler le niveau de charge de la batterie,
- chargeur 45 minutes avec contrôle de la tension évitant tous risques de surcharge,
- machine livrée en coffret avec deux batteries, un chargeur, la notice de la machine et du chargeur.

Garantie :
1 an, pièces et main d'oeuvre.

Données techniques 2 :

Modèle

S 10-A

Tension

10,8 V

Capacité de la batterie

2,0 Ah

Temps de charge de la batterie

30 min.

Vitesse à vide (positions 1/2)

0 à 400 tours/min et 0 à 1300 tours/min

Couple de serrage maximal (ISO 5393)

30 Nm (vissage métrique) et 15 Nm (vissage bois)

Diamètre de vis bois maximal

7 mm

Diamètre de perçage maximal

19 mm (bois) et 10 mm (acier)

Porte-embouts

6 pans 1/4" (sans et avec gorge)

Niveau de bruit (EN 60745)

< 71 dB(A)

Vibrations (EN 60745)

< 2,5 m/s² (vissage bois et perçage métal)

Dimensions (long. x ep. x haut.)

143 x 53 x 178 mm

Poids avec batterie (EPTA 01/2003)

0,80 kg

Contenu Art. N° Condit.
Visseuse à batterie 10,8 V S 10-A - 1
Batterie LI 10,8 V / 2,0 Ah 0700 996 214 2
Chargeur AL 30-LI 0700 896 1
Notice d'utilisation - 2
Alvéole de rangement 5800 100 995 1
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top