Visseuse à batterie 14,4 V BS 14-A compact

Référence 5700 400 01

Caractéristique principale :

Technologie Li-Ion 4,0 Ah.
Machine sans fil très compacte et très légère pour des applications intenses et rythmées en vissage et perçage.
En coffret sans batteries, sans chargeur et sans embouts.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Désignation   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
Visseuse à batterie Li-Ion 14,4 V BS 14-A compact (machine seule) 5700 400 01
  par Condit.
1
-,--  

Caractéristiques :
Technologie Lithium-Ion :
- puissance constante : pas de perte en fin de charge,
- pas d'effet mémoire : la batterie peut être chargée quel que soit le niveau de charge,
- autodécharge très faible : reste prête à l'emploi après plusieurs mois de non utilisation,
- autonomie très élevée : travail en série sans changer plusieurs fois de batterie,
- écologique : ne contient ni cadmium, ni métaux lourds.
Durée de vie importante :
- moteur 4 pôles pour une rotation constante et une usure lente des charbons,
- grandes ouvertures pour une ventilation optimisée et un échauffement minimal du moteur,
- protection électronique des cellules lithium-ion et régulation de la vitesse en cas de surcharge, surchauffe ou décharge profonde de la batterie.
Grande modularité :
- commutateur de rotation gauche/droite avec position de sécurité évitant tout démarrage involontaire,
- sélecteur deux vitesses de rotation (rapide pour le perçage ou le vissage de petit diamètre, et lente pour le vissage de gros diamètre ou avec un couple de serrage élevé),
- bague de réglage avec 19 niveaux (18 positions pour le couple de serrage en vissage et une position pour le perçage).
Confort d'utilisation :
- machine compacte et légère avec une poignée ergonomique et un revêtement anti-dérapant type " Soft-Grip " pour une excellente prise en main,
- gâchette à démarrage progressif et sans à-coups pour un positionnement et pointage plus précis,
- mandrin monobloc à serrage rapide pour un changement de l'outil d'une seule main,
- frein moteur pour une autonomie prolongée et un vissage précis au quart de tour,
- lumière LED sur la machine pour éclairer la surface de travail dans les endroits sombres,
- indicateur 3 LED pour contrôler le niveau de charge de la batterie,
- chargeur 45 minutes avec contrôle de la tension évitant tous risques de surcharge,
- crochet de mise à la ceinture pour une machine toujours à portée de main,
- en coffret avec la notice de la machine et du chargeur.

Garantie :
1 an, pièces et main d'oeuvre.

Données techniques 2 :

Modèle

BS 14-A compact

Tension

14,4 V

Capacité de la batterie

4,0 Ah

Temps de charge de la batterie

45 min.

Vitesse à vide (positions 1/2)

0 à 500 tours/min et 0 à 1600 tours/min

Couple de serrage maximal (ISO 5393)

60 Nm (vissage métrique) et 25 Nm (vissage bois)

Diamètre de vis bois maximal

7 mm

Diamètre de perçage maximal

32 mm (bois) et 13 mm (acier)

Ouverture du mandrin

1,5 à 13 mm

Niveau de bruit (EN 60745)

< 70 dB(A)

Vibrations (EN 60745)

< 2,5 m/s² (vissage bois et perçage métal)

Dimensions (long. x ep. x haut.)

185 x 92 x 248 mm

Poids avec batterie (EPTA 01/2003)

1,7 kg

Contenu Art. N° Condit.
Visseuse à batterie 14,4 V BS 14-A compact - 1
Notice d'utilisation - 2
Alvéole de rangement 5800 400 995 1
Coffret de rangement ORSY 200 0955 251 1
Accessoires Art. N° Condit.
Batterie CV-LI Li-Ion 14,4 V / 2,6 Ah 0700 916 430 1
Chargeur AL 30-CV-LI 0700 816 1
Batterie CV-LI Li-Ion 14,4 V / 4,0 Ah 0700 916 432 1
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies.  En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top