Visseuse à batterie 14,4 V BS 14-A compact

Référence 5700 400 2

Caractéristique principale :

Technologie Li-Ion 4,0 Ah.
Machine sans fil très compacte et très légère pour des applications intenses et rythmées en vissage et perçage.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Désignation   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
Visseuse à batterie Li-Ion 14,4 V BS 14-A compact 5700 400 2
  par Condit.
1
-,--  

Caractéristiques :
Technologie Lithium-Ion :
- puissance constante : pas de perte en fin de charge,
- pas d'effet mémoire : la batterie peut être chargée quel que soit le niveau de charge,
- autodécharge très faible : reste prête à l'emploi après plusieurs mois de non utilisation,
- autonomie très élevée : travail en série sans changer plusieurs fois de batterie,
- écologique : ne contient ni cadmium, ni métaux lourds.
Durée de vie importante :
- moteur 4 pôles pour une rotation constante et une usure lente des charbons,
- grandes ouvertures pour une ventilation optimisée et un échauffement minimal du moteur,
- protection électronique des cellules lithium-ion et régulation de la vitesse en cas de surcharge, surchauffe ou décharge profonde de la batterie.
Grande modularité :
- commutateur de rotation gauche/droite avec position de sécurité évitant tout démarrage involontaire,
- sélecteur deux vitesses de rotation (rapide pour le perçage ou le vissage de petit diamètre, et lente pour le vissage de gros diamètre ou avec un couple de serrage élevé),
- bague de réglage avec 19 niveaux (18 positions pour le couple de serrage en vissage et une position pour le perçage).
Confort d'utilisation :
- machine compacte et légère avec une poignée ergonomique et un revêtement anti-dérapant type " Soft-Grip " pour une excellente prise en main,
- gâchette à démarrage progressif et sans à-coups pour un positionnement et pointage plus précis,
- mandrin monobloc à serrage rapide pour un changement de l'outil d'une seule main,
- frein moteur pour une autonomie prolongée et un vissage précis au quart de tour,
- lumière LED sur la machine pour éclairer la surface de travail dans les endroits sombres,
- indicateur 3 LED pour contrôler le niveau de charge de la batterie,
- chargeur 45 minutes avec contrôle de la tension évitant tous risques de surcharge,
- crochet de mise à la ceinture pour une machine toujours à portée de main,
- machine livrée en coffret avec deux batteries, un chargeur, un assortiment d'embouts, la notice de la machine et du chargeur.

Garantie :
1 an, pièces et main d'oeuvre.

Données techniques 2 :

Modèle

BS 14-A compact

Tension

14,4 V

Capacité de la batterie

4,0 Ah

Temps de charge de la batterie

45 min.

Vitesse à vide (positions 1/2)

0 à 500 tours/min et 0 à 1600 tours/min

Couple de serrage maximal (ISO 5393)

60 Nm (vissage métrique) et 25 Nm (vissage bois)

Diamètre de vis bois maximal

7 mm

Diamètre de perçage maximal

32 mm (bois) et 13 mm (acier)

Ouverture du mandrin

1,5 à 13 mm

Niveau de bruit (EN 60745)

< 70 dB(A)

Vibrations (EN 60745)

< 2,5 m/s² (vissage bois et perçage métal)

Dimensions (long. x ep. x haut.)

185 x 92 x 248 mm

Poids avec batterie (EPTA 01/2003)

1,7 kg

Contenu Art. N° Condit.
Visseuse à batterie 14,4 V BS 14-A compact - 1
Batterie CV-LI 14,4 V / 4,0 Ah 0700 916 432 2
Chargeur AL 30-CV-LI 0700 816 1
Coffret 8 embouts 6 pans 1/4" - longueur 25 mm - 1
Porte-embouts changement rapide 6 pans 1/4" - 1/4 " - longueur 51 mm 0614 176 711 1
Notice d'utilisation - 2
Alvéole de rangement 5800 400 995 1
Coffret ORSY 200 0955 251 1
Accessoires Art. N° Condit.
Batterie CV-LI Li-Ion 14,4 V / 2,6 Ah 0700 916 430 1
Batterie CV-LI Li-Ion 14,4 V / 4,0 Ah 0700 916 432 1
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top