Accessoires pour visseuses à batterie Li-Ion BS 14-A light et BS 18-A light

Caractéristique principale :

Accessoires compatibles avec les visseuses à batterie Li-Ion 14,4 V BS 14-A light et 18 V BS 18-A light (références 5700 404 2/70 et 5700 504 2)

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Désignation   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
Embout double PH 6 (longueur 6 cm) 5800 404 008
  par Condit.
1
-,--  
Alvéole de rangement BS 14-A light et BS 18-A light 5800 404 995
  par Condit.
1
-,--  

Caractéristiques :
Embout double PH 2 (longueur 6 cm) :
- livrée avec la visseuse à batterie Li-Ion 14,4 V BS 14-A light et 18 V BS 18-A light.
Alvéole de rangement :
- s'adapte dans le coffret de la visseuse à batterie Li-Ion 14,4 V BS 14-A light et 18 V BS 18-A light.

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top