Voie pour ensemble coulissant pour placard mural VSA et DUSA
Glissière pour ensemble coulissant VSA et DUSA
KIT GLISSIERE - VS TALL GATE - 473
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fermeture automatique dès 40 mm
Empêche l'ouverture accidentelle des portes lors de la fermeture
Délai de livraison : env. 5 jours ouvrables après réception de la commande
Fiches de données de sécurité(X)
Adapté à la largeur d'armoire min. | 500 mm |
Adapté à une largeur d'armoire max. | 600 mm |
Convient pour dégagement placard hauteur min./max. | 1200-2140 mm |
Profondeur d'installation | 480 mm |
Matière | Acier |
Finition | Revêtu par poudre |
Capacité de charge du tiroir coulissant | 75 kg |
Couleur | Aluminium blanc RAL 9006 |
Freinage | Oui |