Vente de matériel pour les professionnels

Ecran pare-pluie Wütop® Trio Soft - 3 m

Ecran pare-pluie Wütop Trio Soft - 3 m
Ecran de sous toiture

Art. N° 0681001032

-,--

Ecran pare-pluie Wütop® Trio Soft - 3 m

Art. N° 0681001032

-,--

Quantité

Cdt

x150 

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Ecran pare-pluie HPV très résistant pour la protection des façades sous bardages jointifs (Utilisation en tant qu'écran de sous-toiture possible)
  • Protège l’isolant des parois extérieures, d’éventuelles pénétrations d’eau ou de neige

  • Moins de déperdition thermique

  • Très haute perméabilité à la vapeur d'eau (HPV)

  • Renforce l'étanchéité à l'eau et l'air de la construction

  • Produit non tissé : pas de claquement contre les parois lors de rafales de vent

  • Revêtement extérieur gris : n'éblouit pas

  • Repérage du recouvrement des lés entre eux grâce aux liserés et croix de découpe pré imprimés

  • Utilisation en écran de sous-toiture

  • Entraxe entre chevrons de 45 cm (TR1)

  • Pose sur support continu

  • Pose sur support discontinu

  • Pose en contact direct avec l'isolant (HPV)

EN 13859-1 et EN 13859-2


DTU 31.2 Travaux de bâtiment - Construction de maison et bâtiment à ossature bois


DTU 41.2 Travaux de bâtiment - Revêtement extérieur en bois


Marquage CE

Poids du revêtement par m²

120 g

Longueur de rouleau

50 m

Largeur de rouleau

3 m

Zone

150 m²

Matière

Polypropylène - PP

Résistance thermique mini/maxi

-40 à 100 °C

Épaisseur

0,5 mm

Résistance à la propagation de déchirure (longitudinale)

130 N

Résistance à la propagation de déchirure (transversale)

160 N

Force de traction longitudinale par tranche de 50 mm

240 N

Force de traction transversale par tranche de 50 mm

170 N